Beli Stamper Pemadat Tanah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Pemadat Tanah Rev
    Mulai

    Rp28.999.900

    KRISBOW Mesin Pemadat Tanah Rev
    atribut:
    • Engine Type: Gasoline, Honda GX200
    • Engine: Air-cooled, 4-cycle, single cylinder
    • Frequency (VPM): 4000
    • Centrifugal Force (kN): 30.5
    • Compaction Depth (cm): 50
    • Dimensions (cm): 86x57x93
    • Efficiency (m²/hour): 570
    • Plate Size (cm): 73x37 (w/o Extention plate shoes)
    • Power (kW/hp): 4.8(6.5)
    • Travel Speed (cm/s): 25
  2. KRISBOW Mesin Pemadat Tanah
    Mulai

    Rp19.999.900

    KRISBOW Mesin Pemadat Tanah
    atribut:
    • Engine Type: Gasoline, Honda GX160
    • Engine: Air-cooled, 4-cycle, single cylinder
    • Frequency (VPM): 5500
    • Centrifugal Force (kN): 13
    • Compaction Depth (cm): 30
    • Dimensions (cm): 110x83x50
    • Efficiency (m²/hour): 660
    • Plate Size (cm): 53x50
    • Power (kW/hp): 4.0(5.5)
    • Travel Speed (cm/s): 40
  3. Loncin Plate Compactor (Pemadat Pelat)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Loncin Plate Compactor (Pemadat Pelat)
    Deskripsi:
    Loncin C90-L merupakan Plate Compactor atau sering di sebut Stamper Kodok ini banyak diaplikasikan pada pekerjaan pemadatan paving block, konstruksi jalan dan pekerjaan sipil lainnya. Stamper kodok dirancang sesuai dengan standar dalam industri (road machine), yang bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas dan kinerja.
    atribut:
    • Output (HP): 5-6
    • Reversible: No
    • Plate Size (mm): 540x450
    • Vibrating Frequency (VPM): 4750
    • Centrifugal Force (kN): 16
    • Maximum Travel Speed (m/minute): 20
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 590x480x320
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Multipurpose Machine Model: G 160F/FA
    • Start Machine: Recoil
  4. Loncin Tamping Rammer (Stamper Kuda)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Loncin Tamping Rammer (Stamper Kuda)
    Deskripsi:
    Loncin RM80L merupakan tamping rammer/stamper kuda dengan kualitas premium, kokoh, dan bertenaga. Digunakan untuk meratakan dan memadatkan permukaan tanah dengan sangat baik. Sangat cocok digunakan untuk membantu pekerjaan lapangan dan proyek yang biasa di gunakan untuk pemadatan Tanah dan aspal serta susunan batu untuk jalan maupun dalam pembangunan gedung atau pabrik, karena ketangguhan dan ketahanannya yang extra kuat.
    atribut:
    • Jumping Stroke Tamping Rammer (mm): 40-65
    • Impact Number per minute: 450-660
    • Impact Force (kN): 10
    • Start Machine: Recoil
  5. KRISBOW Mesin Stamper Kuda
    Mulai

    Rp40.999.900

    KRISBOW Mesin Stamper Kuda
    atribut:
    • Engine Type: Gasoline, Honda GXR120
    • Engine: Air-cooled, 4-cycle, single cylinder
    • Impact Force (kN): 13
    • Jumping Stroke (mm): 40-80
    • Dimensions (cm): 70.3x34.5x102.8
    • Fuel Tank Capacity (L): 2.8
    • Power (kW/hp): 2.7(3.6)
    • Shoe Size (mm): 340x285
  6. Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda
    Mulai

    Rp13.999.900

    Strong Indonesia Stamper Super Engine Honda
    Deskripsi:
    - Cocok digunakan untuk memadatkan struktur tanah lempung, berpasir, maupun berkerikil.- Ringan dan well-balanced- Ergonomis, ada shock-absorbent yang memberikan kenyamanan pada operator- Menggunakan tenaga engine 4 tak dengan bahan bakar bensin murni- Tersedia dengan kereta beroda untuk memudahkan perpindahan tempat- Dilengkapi dengan pengatur katup (throttle control)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 610x430x1080
    • Plat Size (mm): 290x350
    • Compaction Area (m²/hour): 200
    • Impact Force (kg): 7000
    • Jump Height (mm): 37
    • Machine: Honda GX 160
    • Tank Capacity (L) : 3
  7. Strong Indonesia Stamper Engine Robin EY Series
    Mulai

    Rp13.999.900

    Strong Indonesia Stamper Engine Robin EY Series
    Deskripsi:
    - Cocok digunakan untuk memadatkan struktur tanah lempung, berpasir, maupun berkerikil.- Ringan dan well-balanced- Ergonomis, ada shock-absorbent yang memberikan kenyamanan pada operator- Menggunakan tenaga engine 4 tak dengan bahan bakar bensin murni- Tersedia dengan kereta beroda untuk memudahkan perpindahan tempat- Dilengkapi dengan pengatur katup (throttle control)
    atribut:
    • Plat Size (mm): 290x350
    • Compaction Area (m²/hour): 200
    • Impact Force (kg): 7000
    • Jump Height (mm): 37
  8. Future Star Stamper Elektrik
    Mulai

    Rp8.699.900

    Future Star Stamper Elektrik
    atribut:
    • High Jump (mm): 40-60
    • Forward Speed (m/minute): ≥8
    • Energy Collision (N m): 65
    • Amount Impact per minute: 460-650
    • Motor Power (kW): 3
  9. Future Star Gasoline Stamper
    Mulai

    Rp20.999.900

    Future Star Gasoline Stamper
    atribut:
    • Gasoline Powered: 6.5P
    • Capacity (kg): 95
    • Centrifugal Force (kgf/KN): 1570/15.4
    • Working Speed (m/minute): 25
    • Striking Depth (mm): 350
    • Maximum Climb: 20
    • Vibration Frequency (Hz/Vpm): 94/5640
    • Plate Size (mm): 480x500
    • Volume Size (mm): 500x550x700 (1050)
    • Compaction Area (m²/hour): 620-700
  10. FIRMAN Hydraulic Plate Compactor
    Mulai

    Rp7.399.900

    FIRMAN Hydraulic Plate Compactor
    Deskripsi:
    Plate Compactor FPC80EC adalah salah satu produk mesin konstruksi dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk memadatkan tanah, aspal atau susunan batu dalam proyek konstruksi seperti pengerjaan jalan, pembangunan gedung ataupun pekerjaan konstruksi lainnya. Plate compactor ini menggunakan engine Firman SFE160 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 163 cc dan daya sebesar 5,5 HP/3600rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 liter dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 liter, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Mesin ini dilengkapi dengan plat yang berukuran besar, yaitu 500 mm x 360 mm. Cocok digunakan untuk memadatkan tanah pada proyek konstruksi, dari lahan yang sempit hingga lahan yang besar. Plat mesin ini juga terbuat dari bahan baja yang kuat sehingga dapat digunakan untuk memadatkan berbagai jenis dan kondisi tanah. Dengan kecepatan maksimal 1,44km/jam mesin ini mudah bermanuver dan dapat memadatkan tanah hingga kedalaman pemadatan mencapai 200 mm. Mesin ini juga dilengkapi dengan tangki air berkapasitas 10 Liter. Pada bagian tangki air terdapat keran yang dapat mengeluarkan air dengan cara membuka keran ke posisi on. Dengan jumlah kadar air yang optimal, tingkat kepadatanan tanah akan menjadi lebih maksimal. Handle pegangan pada mesin ini juga didesain ergonomis sehingga nyaman digunakan. Pada handle pegangan terdapat tuas untuk mengendalikan frekuensi getaran yang dihasilkan mesin. Mesin ini juga mudah bertransportasi karena dilengkapi dengan roda belakang yang posisinya dapat diatur sehingga mesin ini mudah untuk dipindahkan atau dibawa kemana saja. Dengan menggunakan mesin ini, pekerjaan memadatkan tanah akan lebih cepat dan efisien daripada menggunakan metode konvensional yang memerlukan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang konstruksi.
    atribut:
    • Compatible Engine: https://www.monotaro.id/s017079259.html & https://www.monotaro.id/s017079266.html
  11. EVERYDAY Plate Compactor
    Mulai

    Rp15.999.900

    EVERYDAY Plate Compactor
    Deskripsi:
    Plate Compactor C80D adalah mesin pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Plate Compactor mempunyai efisiensi pemadatan yang baik, alat ini memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Biasa digunakan sebagai pemadat permukaan aspal, permukaan kerikil, pasir dan proyek lainnya. C80D digunakan untuk memperbaiki dan merawat berbagai jalan, jalan tol, area parkir, lapangan olah raga dan halaman taman. C80D sangat cocok untuk pemadatan pada area yang sempit. Dilengkapi dengan mesin Diesel 170F dengan output hingga 4hp.
  12. Tropic Tamping Rammer
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tropic Tamping Rammer
    Deskripsi:
    Loncin RM80L is a tamping rammer / horse stamper with premium quality, sturdy, and powerful. Used for leveling and compacting the soil surface very well. It is suitable to be used to assist field work and projects that are commonly used for compaction of soil and asphalt as well as the arrangement of stones for roads and in the construction of buildings or factories, because of its extra strong toughness and resilience.
    atribut:
    • Reversible: Non-reversible
    • Tamping Rammer/Plate Compactor: Tamping Rammer
    • Plate Size (mm): 330x290
    • Jumping Stroke Tamping Rammer (mm): 40-65
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 790x480x1150
    • Engine Start: Recoil
  13. TIGON Tamping Rammer
    Mulai

    Rp12.999.900

  14. EVERYDAY Tamping Rammer (Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    EVERYDAY Tamping Rammer (Diesel)
    atribut:
    • Engine Model: Diesel 170F
    • Power (HP): 4.2
    • Fuel Tank (L): 2.8
    • Impact Force (kN): 10
    • Jumping Stroke (mm): 40-60
    • Dimensions (mm): 1040x510x570
    • Impact Number per minute: 450-650
    • Shoe Size (mm): 345x285
  15. Hyundai Hydraulic Reversible Plate Compactor
    Mulai

    Rp32.999.900

    Hyundai Hydraulic Reversible Plate Compactor
    atribut:
    • Engine: HDE270
    • Rated Power (kW): 5.6
    • Centrifugal Force (kN): 30.5
    • Frequency (VPM): 4810
    • Compaction Depth (cm): 50
    • Travel Speed (cm/s): 40
    • Plate Size (cm): 70x52
    • Efficiency (m²/hour): 238
  16. Hyundai Concrete Vibrators
    Mulai

    Rp4.599.900

    Hyundai Concrete Vibrators
    atribut:
    • Size (mm): 450x480x550
  17. Hyundai Plate Compactor CNP90
    Mulai

    Rp5.299.900

    Hyundai Plate Compactor CNP90
    Deskripsi:
    Hyundai Compactor provides high productivity and reliable quality result.Designed for compact granular soils and asphalt, Hyundai Compactor has it all-top performance, easy handling, low maintenance and long life.
  18. Hyundai Tamping Rammers
    Mulai

    Rp13.999.900

    Hyundai Tamping Rammers
    Deskripsi:
    Hyundai new range of tamping rammers and plate compactor provide powerful compaction in tough site conditions to deliver uncompromised performance. It is designed to reduce operator fatigue to enhance productivity. Our light equipment products allow for superior productivity and durability with minimal operating costsTAMPING RAMMER  HDR88H (Honda) And HDR88R (Robin)Hyundai Rammers deliver a high impact force making them an excellent choice for cohesive and semi-cohesive soils. It covers three types of compaction: impact, vibration, and kneading. Ideal for use on soil and asphalt, backfilling for pipe/cable installing, and the best choice for trench works.TAMPING RAMMER  HDR88HD (Hyundai)
    atribut:
    • Jumping Stroke: 2,5 cm
    • Impact Number: 450 - 650
Daftar Harga Stamper Pemadat Tanah Terbaru November 2026
KRISBOW Mesin Pemadat Tanah RevRp28.999.900
KRISBOW Mesin Pemadat Tanah Roller VibratorRp109.999.900
KRISBOW Mesin Pemadat TanahRp19.999.900
Loncin Plate Compactor (Pemadat Pelat)Rp9.999.900
Loncin Tamping Rammer (Stamper Kuda)Rp15.999.900
KRISBOW Mesin Stamper KudaRp40.999.900
Strong Indonesia Stamper Super Engine HondaRp13.999.900
Strong Indonesia Stamper Engine Robin EY SeriesRp13.999.900
Future Star Stamper ElektrikRp8.699.900
Future Star Gasoline StamperRp20.999.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)