KRISBOW Mesin Pemadat Tanah

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Engine TypeGasoline, Honda GX160
EngineAir-cooled, 4-cycle, single cylinder
Frequency (VPM)5500
Centrifugal Force (kN)13
Compaction Depth (cm)30
Dimensions (cm)110x83x50
Efficiency (m²/hour)660
Plate Size (cm)53x50
Power (kW/hp)4.0(5.5)
Travel Speed (cm/s)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan