Loncin Plate Compactor

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Output (HP)5-6
ReversibleNo
Plate Size (mm)540x450
Vibrating Frequency (VPM)4750
Centrifugal Force (kN)16
Maximum Travel Speed (m/minute)20
Dimensions (LxWxH) (mm)590x480x320
Engine Power (hp)5.5
Fuel Tank Capacity (L)3.6
Fuel TypeFuel
Multipurpose Machine ModelG 160F/FA
Start MachineRecoil

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Loncin C90-L merupakan Plate Compactor atau sering di sebut Stamper Kodok ini banyak diaplikasikan pada pekerjaan pemadatan paving block, konstruksi jalan dan pekerjaan sipil lainnya. Stamper kodok dirancang sesuai dengan standar dalam industri (road machine), yang bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas dan kinerja.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan