Strong Indonesia Stamper Engine Robin EY Series

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Plat Size (mm)290x350
Compaction Area (m²/hour)200
Impact Force (kg)7000
Jump Height (mm)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Cocok digunakan untuk memadatkan struktur tanah lempung, berpasir, maupun berkerikil.
- Ringan dan well-balanced
- Ergonomis, ada shock-absorbent yang memberikan kenyamanan pada operator
- Menggunakan tenaga engine 4 tak dengan bahan bakar bensin murni
- Tersedia dengan kereta beroda untuk memudahkan perpindahan tempat
- Dilengkapi dengan pengatur katup (throttle control)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan