Beli Setting Spray Gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hot Air Gun
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Hot Air Gun
    Deskripsi:
    The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
  2. TRUSCO Paint Cup
    62%
    Mulai

    Rp16.900

    TRUSCO Paint Cup
    Deskripsi:
    -A suction type spray gun is fitted with a gravity type cup, and this cup can be installed on either side of the spray gun.
  3. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

  4. Maspion Setrika
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  5. Ikeuchi Wide Flat-Shaped Air Nozzle Made Of PPS Resin (Nosel Udara Pipih / Nosel Spray Air)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Ikeuchi Wide Flat-Shaped Air Nozzle Made Of PPS Resin (Nosel Udara Pipih / Nosel Spray Air)
    atribut:
    • Weight (g): 62
    • Overall-Length x Width W (mm): 90x121
    • Nozzle Mounting Part: R3/8
    • Screw Size: R3/8
    • Nozzle diameter (mm): 1
    • Purpose of Use: For liquid draining and drying, blowing of dirt, air cooling etc.
  6. Damdex Cement Additive (Campuran Semen)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp88.900

    Damdex Cement Additive (Campuran Semen)
    Deskripsi:
    Damdex multifungsi adalah bahan Additif campuran beton yang mempunyai fungsimeningkatkan nilai kuat tekat beton/kekuatan beton hingga 20% dan mempercepat setting pengerasan beton di 14 hari ( lebih cepat 50% disbanding tanpa Additif ). Selain itu Damdex Multifungsidapat juga digunakansebagai Additif campuran semen untuk melapisi beton supaya lebih kedap air, Additif plesteran dan acian, Additif nat keramik, Additif pemasangan keramik, Additif pemasangan keramik di dalam air ( tanpa dilakukan pengurasan air ), pemasangan batu bata, grouting retak beton/dinding, penyumbatan kebocoran air mengalir.
  7. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  8. Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Base Chemical: Cyanoacrylate
    • Fixture Time (s): 5
    • Package Type: Bottle
    • Suitable Material: Metal / Plastic / Porcelain / Ceramic / Leather / Wood / Fabric
  9. Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    96% of 100
    (58)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
  10. Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABSOLUTE coolant proof caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed in an ergonomic design. The caliper’s slide and jaws are constructed of hardened stainless steel and  provide an impact-resistant, easy-to-ready LCD display for durable, reliable use. The ABSOLUTE caliper can be used in workshop conditions exposed to coolant, water, dust and oil.
  11. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  12. KRISBOW Mikrometer Digital
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Mikrometer Digital
    atribut:
    • Dimensions (mm): 145x60x30
    • Material: Steel
    • Accuracy (mm): ± 0.002
    • Range (mm): 0-25
    • Resolution (mm): 0.001
  13. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.599.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  14. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    44%
    Mulai

    Rp3.099.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  15. SKF Chain Lube Automatic Lubricators (Pelumas Rantai Otomatis)
    Mulai

    Rp789.900

    SKF Chain Lube Automatic Lubricators (Pelumas Rantai Otomatis)
    Deskripsi:
    LAGD 125 is filled with SKF LHMT 68 high-performance mineral chain oil with high anti-wear protection. Our gas driven single point automatic lubricators are available in many configurations, pre-filled with SKF lubricants or empty, suitable for filling with oil. With tool-free activation and time-setting they allow easy, safe and accurate relubrication.
    atribut:
    • Shelf Life (year): 2
  16. FLUKE Combo Tachometer
    Mulai

    Rp15.999.900

    FLUKE Combo Tachometer
    Deskripsi:
    The Fluke 931 tachometer is a handheld tachometer, which integrates the contact and non-contact speed measurement functions and can accurately measure the revolutions per minute (RPM) or surface speed and distance. Fluke 930 is equivalent to a Fluke 931 with minimum configuration. With only the non-contact measuring function provided, it's more affordable and offers consistent quality. Applications: - Heavy manufacturing environments, e.g. automotive, textile, pulp and paper, metalwork. - Water purification plants. - Machining and chemical manufacturing plants. - HVAC compressors for industrial systems.
    atribut:
    • Range: Optical (non-contact) measurement: 1 to 99999 revolutions/minuteContact measurement: 1 to 19999 revolutions/minute (Fluke 931 only)
    • Precision (%): ±0.02 RD+1
    • Sensing Distance: (optical) 500 mm
    • Battery Type: (2) 1.5V LR6 (alkaline) AA battery
    • Battery Life: About 40 hours
    • Operating Temperature: 0°C to 50°C
    • Storage Temperature: -20°C to 70°C
  17. HAKKO Digital Electric Soldering Iron Station
    Mulai

    Rp4.699.900

    HAKKO Digital Electric Soldering Iron Station
    Deskripsi:
    - Station main body(FX-888D), iron(FX-8801), trowel stand(with cleaning sponge and cleaning wire), power cord
    atribut:
    • Color: Blue/Yellow
    • Power (V): AC100
    • Power Consumption Electrical (W): 70
    • Accessory Iron Tip: T18-B
    • Control Temperature (°C): 50 to 480
    • Grounding Resistance at Iron Tip (ohm): 2 or less
    • Heater: Ceramic heater
    • Heater Power (W): 65
    • Iron Part Cord Length (m): 1.2
    • Leak voltage (mV): 2 or less
    • Temperature Precision: Nipple ±1°C at no load
    • WxDxH (mm): 100x120x120
  18. Panasonic Corded Phone
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

Daftar Harga Setting Spray Gun Terbaru November 2026
BOSCH Hot Air GunRp589.900
TRUSCO Paint CupRp16.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.499.900
Maspion SetrikaRp98.900
Ikeuchi Wide Flat-Shaped Air Nozzle Made Of PPS Resin (Nosel Udara Pipih / Nosel Spray Air)Rp1.199.900
Damdex Cement Additive (Campuran Semen)Rp88.900
Sanchiin Power SprayerRp2.199.900
Dextone Instant Glue (Lem Super)Rp31.900
Stella Refill Pengharum Ruangan MaticRp35.900
AS ONE Temperature Controller Digital (Pengontrol Suhu Digital)Rp239.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)