Ikeuchi Wide Flat-Shaped Air Nozzle Made Of PPS Resin (Nosel Udara Pipih / Nosel Spray Air)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Weight (g)62
Overall-Length x Width W (mm)90x121
Nozzle Mounting PartR3/8
Screw SizeR3/8
Nozzle diameter (mm)1
Purpose of UseFor liquid draining and drying, blowing of dirt, air cooling etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait