Beli Rivet Gun Adapter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Mulai

    Rp2.999.900

    KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Deskripsi:
    Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.
    atribut:
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
    • Overall Height (mm): 270
    • Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
    • Product Number: KRK001
  2. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  3. MILWAUKEE Cordless Riveting Tool (Rivet gun)
    Mulai

    Rp4.399.900

    MILWAUKEE Cordless Riveting Tool (Rivet gun)
    Deskripsi:
    The M12 Rivet Tool is the first cordless solution that delivers fast, easy riveting while maintaining performance, durability, and size. The M12 Rivet Tool can pull up to 250 4.8mm stainless steel rivets or 450 3.2mm steel rivets on one charge with a 1.5Ah battery, and reduces muscle effort from a hand tool by 60%. No compressors or hoses during set up and operation makes this tool a great replacement to pneumatic products. 2X longer life over current cordless solutions delivers greater durability from common jobsite conditions and use. This is the most compact cordless rivet tool on the market, measuring only 164mm in length allowing users more access in tight spaces. The M12 Rivet Tool is part of the M12 battery platform, offering 90+ solutions on one battery system.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  4. Kenmaster Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

  5. KRISBOW Tang Rivet Set
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Tang Rivet Set
    Deskripsi:
    Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mm
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
  6. LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)
    55%
    Mulai

    Rp569.900

    LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
  7. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  8. monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Deskripsi:
    Since it is air, it can caulk the rivet strongly and crimp a large amount of rivet quickly.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
    • Height (mm): 300
    • Air Connection Port: PT1 / 4
    • Compatible Materials: For iron, aluminum and stainless steel
    • Rivet Diameter Use Range (Ø mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
    • Stroke (mm): 14
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  9. TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Riveter 7" / Air riveter-1Air Riveter merk Tekiro- Ukuran 7"- Nosepieces for : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Lightweight Cast Aluminum Body- Acetate Spent Mandrel Container- Ideal For Automotive and Construction Assembly Work- Easy operation in any position with one hand- The heat treatment Hardened Steel Jaws Make Sure the Steel nails Cut Quickly
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 262
    • Dimension 2 (mm): 165
    • Dimension 3 (mm): 78
    • Dimension 4 (mm): 119
  10. KOBE RED LINE Air Rivet Nut Tool
    Mulai

    Rp30.999.900

    KOBE RED LINE Air Rivet Nut Tool
    Deskripsi:
    KHRN01 Lightweight, high speed tool ideal for flow-line or batch assembly in a variety of applications. Features one-step rocker type trigger, quick and easy stroke adjustment, and left and right hand side air inlet for ease of operational control. Suitab
    atribut:
    • Depth: 105mm
    • Workplace Application: Garage Industrial Maintenance Workshop
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Part Number: KBE2701150K
  11. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  12. TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak)
    Mulai

    Rp70.900

    TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak)
    Deskripsi:
    TEKIRO LEM TEMBAK 20 WATT - GLUE GUN - LEM TEMBAK LILIN - PERKAKASDaya : 20 Watt- Fast Heating- Easy to Use- Ideal for Crafts
  13. TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Bit Adapter (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
  14. Bostik Glue Gun HG3 (Lem Tembak)
    51%
    Mulai

    Rp179.900

    Bostik Glue Gun HG3 (Lem Tembak)
    Deskripsi:
    Bostik HG3 Hot Melt Glue Gun is an electric hot melt gun that uses Bostik HG3 Hot Melt Glue Sticks to provide an instant, fast, clean and versatile stick,Suitable Materials :- Fabric- Wood- Leather- Ceramics- Most plastics- PolystyreneClassifications :- Bostik HG3 Glue Gun is 'C' Tick accredited (AS/NZS 10:441995 (CISPR 14) and CE approved,Recommended Uses :- Craft projects- Home decor projects- Minor household repairs- Most craft and household materials- DIY projects
    atribut:
    • Size (mm): 112x100
  15. Niigata Seiki (SK) Hand Riveter (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp279.900

    Niigata Seiki (SK) Hand Riveter (Tang Rivet)
    atribut:
    • Compatible Rivet (mm): φ 2.4, 3.2, 4, 4.8
  16. Dextone Hotmelt Glue Gun (Lem Tembak)
    BARU
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

    Dextone Hotmelt Glue Gun (Lem Tembak)
    Deskripsi:
    Handy and lightweight, comfortable to hold in hand. Used for paper, plastic, ceramic, wood etc.
  17. monotaro Hand Riveter Two Handed Type (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp379.900

    monotaro Hand Riveter Two Handed Type (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    It is a two-handed riveter, which can be used widely from phi 2.4 to phi 6.4 mm. The crimped shaft is discharged to the case of the main body.. For caulking up to phi 2.4 to phi 6.4 mmDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: phi 2.4mm nosepiece, phi 3.2mm nosepiece, phi 4.0mm nosepiece, phi 4.8mm nosepiece, phi 6.4mm nosepiece
    • Operating Range for Disconnected Nut: 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
    • Material (Handle): Carbon steel
    • Use nosepiece: Carbon steel
    • Overall Length (mm): 310
    • Material (Grip): PVC
    • Available Rivets (phi mm): 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
    • Body Material: Aluminium, carbon steel
  18. METABO Cordless Riveting Tool
    Mulai

    Rp18.999.900

    METABO Cordless Riveting Tool
    Deskripsi:
    -Cordless rivet gun for extremely fast riveting, comparable to compressed air devices -100% compatible with all Metabo 18 Volt battery packs -Long service life thanks to brushless motor and robust precision gearbox -With holding nozzles for one-hand operation - inserted rivet holds in any position -Transparent collecting container for simple emptying of the remaining rivet mandrels -Quick change of nozzle for different rivet diameters, via integrated tool -Safety in the workplace thanks to robust knuckle guards -LED light for optimum illumination when riveting; can be switched off for reflective surfaces -Ergonomic design for comfortable working also in corners -Robust eyelet for energy-saving work with balancer / spring tension -Handy belt hook, can be fixed either on the right or left side -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology for highest performance, gentle efficient charging, optimum energy utilisation and long service life
    atribut:
    • Type of Battery: Li-ion
    • Battery Voltage (V): 18
  19. 3M Full Facepiece Reusable Respirator (Masker Respirator)
    Mulai

    Rp3.099.900

    3M Full Facepiece Reusable Respirator (Masker Respirator)
    atribut:
    • Accessories: Yes
    • Cartridge or Filter Included: No
    • Clip-on Welding Shield: No
    • Compatible with 3M PAPR Systems: Yes
    • Compatible with 3M Supplied Air System: Yes
    • Compatible with Welding Shield: No
    • Connection Type: Bayonet
    • Cool Flow Exhalation Valve: Yes
    • Drop-down Feature: No
    • Enhanced Comfort: Yes
    • Enhanced Durability: No
    • Exhalation Valve: Yes
    • Eye Protection: Yes
    • Facepiece Type: Full Facepiece Reusable
    • Feature: Dual Airline Supplied Air Compatible, Large Lens for Enhanced Field of View
    • Harness Type: 4 point
    • Harness Type‎: 4 points
    • Hazard Type: Mold, Silica
    • Headgear Type: Full Facepiece
    • Maintenance Free: No
    • Material: Silicone, Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Primary Material: Silicone/Thermoplastic Elastomer
    • Product Series: 6000
    • Product Type: Full Facepiece
    • Purpose: Full Facepiece Respirators
    • Range: Better
    • Recommended Industry: Construction, Design & Construction, Food & Beverage Manufacturing, General Manufacturing, Heavy Industrial, Industrial Maintenance, Marine, Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
    • Silicone Faceseal: Yes
    • Six-point Head Harness: No
    • Size: Medium
    • Speaking Diaphragm: No
    • Suspension Type: 4 Point Strap
  20. SATA Automotive Tool Set (Kunci Otomotif Set)
    Mulai

    Rp2.299.900

    SATA Automotive Tool Set (Kunci Otomotif Set)
    Deskripsi:
    - 11x set kunci ring pas full polish (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm)- 2x kunci busi seri 10mm (16,21mm)- 15x set mata kunci sok hexagon seri 10mm (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm)- 1x kunci ratchet quick release seri 10mm- 2x set wobble socket seri 10mm (3", 10 ")- 1x universal joint seri 10mm- 1x adaptor 10mm (3/8" square hole X 1/4" square head)- 1x sliding head seri 12,5mm (1/2" square hole X 3/8" square head)- 1x adaptor 6,3mm (1/4" square hole X 3/8" square head)- 1x gagang mata obeng seri 6,3mm- 1x bit adaptor seri 6,3mm- 15x set bit panjang 25mm seri 6,3mmTorx: T10, T15, T20, T25, T30, T40Hexagon: (3, 4, 5, 6mm)Slotted (4, 5, 6,5mm)Phillips: (#1, #3)- 1x obeng minus dengan through blade (6 × 100mm)- 1x obeng plus dengan through blade (#2 × 100mm)- 1x tang slip joint 8"- 1x tang lancip 6"
Daftar Harga Rivet Gun Adapter Terbaru October 2026
KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikRp2.999.900
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
MILWAUKEE Cordless Riveting Tool (Rivet gun)Rp4.399.900
Kenmaster Tang RivetRp49.900
KRISBOW Tang Rivet SetRp149.900
LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)Rp569.900
NUFOSS Rivet NutRp54.900
monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)Rp3.899.900
TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)Rp1.299.900
KOBE RED LINE Air Rivet Nut ToolRp30.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)