TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)262
Dimension 2 (mm)165
Dimension 3 (mm)78
Dimension 4 (mm)119

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Air Riveter 7" / Air riveter-1
Air Riveter merk Tekiro
- Ukuran 7"
- Nosepieces for : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
- Lightweight Cast Aluminum Body
- Acetate Spent Mandrel Container
- Ideal For Automotive and Construction Assembly Work
- Easy operation in any position with one hand
- The heat treatment Hardened Steel Jaws Make Sure the Steel nails Cut Quickly
Feature
- Light weight cast aluminium body - Machined chrome plated steel nosepiece

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan