Beli Probe Multimeter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. Amprobe Multimeter Digital Pen Probe dengan Built-in Test Probe (Multitester)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Amprobe Multimeter Digital Pen Probe dengan Built-in Test Probe (Multitester)
    Deskripsi:
    Take one-handed measurements with this pen-style digital multimeter and its built in probe.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 3400, 34, 340, 600
    • DC Voltage (V): 3400, 34, 340, 600
    • Resistance (kO)/(M): 34, 340/3400, 34
  3. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  4. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  5. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  6. TESTO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp4.299.900

    TESTO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The testo digital multimeter is the multitasker for all important professionals in the electricity sector. It enables you to carry out both simple and demanding electrical measuring tasks more reliably than ever before. The testo automatically detects the appropriate measurement parameter via the socket assignment and so prevents dangerous incorrect settings. The testo multimeter can also be used for industrial applications, such as troubleshooting in large electrical systems. And the integrated low-pass filter achieves more accurate measurement results on frequency converter controlled motors.Temperatures can also be measured with this multimeter in addition to electrical parameters. You will need the clip-on type K thermocouple adapter and a temperature probe (both items can be ordered separately).
    atribut:
    • Dimensions (mm): 167x85x45
    • Display Size: 2 lines
    • Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
    • Interface: 4 Measuring jacks
    • Internal_resistance: 11 MOhm (AC / DC)
    • Operating Humidity: 0 to 80 %RH
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Product Color : Black
    • Protection Class: IP64
    • Standards: EN 61326-1; EN 61010-2-033; EN 61140
    • Storage Temperature: -15 to +60 °C
    • Weight (g): 340
  7. Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 100
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Direct Current (A): 100
    • Maximum Display: 6600 counts
    • Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 66M
    • Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
  8. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    46%
    Mulai

    Rp2.099.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • Conformity Standard: EN61010 (safety), EN61326 (EMC), measurement category
  9. Amprobe HVAC Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Amprobe HVAC Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    Designed primarily for HVAC professionals, the AM-520 autoranging digital multimeter offers all the most commonly used HVAC digital multimeter features such as temperature, micro amps to troubleshoot flame sensors, and capacitance to check motor startup capacitors. With its CAT III safety rating, this high voltage multimeter measures a broad range of electrical parameters. The backlit LCD display makes it easy to read, and it’s easy to use with non-contact voltage detection, the “third hand” probe holder, and the built-in flashlight.
    atribut:
    • AC Current (μA)/(mA)/(A): 400, 4000/40, 400/4000, 10
    • DC Current (μA)/(mA)/(A): 400, 4000/40, 400/4000, 10
    • Capacitance (nF)/(µF)/(mF): 40, 400/4000, 40, 400/40
    • Temperature (°F/°C): -40 - 1832/-40 - 1000
    • Frequency Range (Hz-MHz): 10 - 10
    • Resistance (ohm/kΩ/MΩ): 400/4000, 40, 400/4000, 40
    • Voltage (V): 4000, 40, 400, 600 (AC); 4000, 40, 400, 600 (DC)
  10. Phoenix Contact Multimeter
    Mulai

    Rp4.399.900

    Phoenix Contact Multimeter
    Deskripsi:
    Current probe multimeter, for DC and AC voltage measurements, DC and AC current measurements, and resistance measurements, TRUE RMS method of measurement.
    atribut:
    • Color: Black
    • Degree of Protection: IP30
  11. FLUKE Electrical Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp6.899.900

    FLUKE Electrical Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    Fluke 114 digital multimeter is the ideal choice for go/no-go testingDesigned for easy one-handed operation, the compact Fluke 114 True RMS digital multimeter is the perfect troubleshooting tool for go/no go testing. Its AutoVolt capability automatically switches to measure AC or DC voltage, whichever is present. And you can use the LoZ function to identify so-called ghost voltage and prevent false readings.The Fluke 114 displays True-RMS voltage and current readings with 6000 count resolution, and tests frequency, continuity and resistance. A large white LED backlight aids work in poorly lit areas. And its easy-open battery access door makes battery changes easy.A great choice for everyday troubleshooting, the Fluke 114 Electrical Multimeter is CAT III 600 V safety rated and is a compact True-RMS meter.Fluke 114 multimeters are independently tested for safe use in CAT III 600V environmentsOther useful features:Features a compact ergonomic design for one-handed operationComes with an holster with probe holders for easy storageFeatures manual and automatic rangingSafety rates CAT III 600 VFits into optional ToolPak magnetic hanger for hands-free operation
    atribut:
    • Safety Rated: IEC 61010-1: Pollution Degree 2; IEC 61010-2-033: CAT III 600V
    • Display: Digital: 6000 counts, updates 4/sec
    • Bar Graph: 33 segments, updates 32 per second
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature (°C): -40 to +60
    • AC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1 (TrueRMS)
    • AC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1 (TrueRMS)
    • Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
    • Battery Type: 9 volt Alkaline, IEC 6LR61
    • Continuity Range/Resolution (ohm): 600/1
    • DC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1
    • DC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1
    • Maximum Voltage (V) : 600 (between any terminal and earth ground)
    • Size (mm): 167x84x46
  12. Amprobe Electrical Contractor Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Amprobe Electrical Contractor Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    The Amprobe AM-530 autoranging digital multimeter is the multimeter of choice for professional electrical contractors. The AM-530 is a True-rms digital multimeter so it accurately measures voltage on systems affected by harmonics. With its full menu of digital multimeter features, you can use it to: measure and verify the presence of voltage before connecting new equipment or performing repairs; run new wiring; check continuity of electrical connections; identify blown fuses; troubleshoot motors or check transformers. The CAT III 600 V safety rating provides an extra measure of safety for high voltage multimeter applications. Its built-in flashlight helps you see wire colors in the dark and “third hand” probe holder gives you an extra hand when you need it.
    atribut:
    • AC Current (μA)/(mA)/(A): 400, 4000/40, 400/4000, 10
    • DC Current (μA)/(mA)/(A): 400, 4000/40, 400/4000, 10
    • Capacitance (nF)/(µF)/(mF): 40, 400/4000, 40, 400/40
    • Temperature (°F/°C): -40 - 1832/-40 - 1000
    • Frequency Range (Hz-MHz): 10 - 10
    • Resistance (ohm/kΩ/MΩ): 400/4000, 40, 400/4000, 40
    • Voltage (V): 4000, 40, 400, 600 (AC); 4000, 40, 400, 600 (DC)
  13. Amprobe Commercial/Residential Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Amprobe Commercial/Residential Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    Compact yet tough, the Amprobe AM-510 autoranging digital multimeter delivers rugged, accurate performance for light commercial and advanced residential applications like rewiring an electrical panel, installing heated floors and light fixtures, troubleshooting and repairing home appliances, electrical sockets, and automotive electrical problems. Its CAT III safety rating and ease of use make it ideal for high voltage multimeter applications. Innovative digital multimeter features expedite go/no-go checks, and the built-in flashlight makes it easy to see wires and fuses in the dark. Plus a rubber tilt stand and a probe holder give you a “third-hand” when you need it.
    atribut:
    • AC Current (μA)/(mA)/(A): 400, 4000/40, 400/4000, 10
    • DC Current (μA)/(mA)/(A): 400, 4000/40, 400/4000, 10
    • Capacitance (nF)/(µF): 40, 400/4000, 40, 100, 4000
    • Temperature (°F/°C): -40 - 1832/-40 - 1000
    • Frequency Range (Hz-MHz): 10 - 10
    • Resistance (ohm/kΩ/MΩ): 400/4000, 40, 400/4000, 40
    • Voltage (V): 4000, 40, 400, 600 (AC); 4000, 40, 400, 600 (DC)
  14. FLUKE Multimeter Isolasi (Megger Multimeter)
    Mulai

    Rp34.999.900

    FLUKE Multimeter Isolasi (Megger Multimeter)
    Deskripsi:
    The Fluke 1587 FC and 1577 Insulation Multimeters combine adigital insulation tester with a full-featured, true-rms digital multimeter in a single compact, handheld unit, which provides maximumversatility for both troubleshooting and preventative maintenance.The Fluke 1587 FC Insulation Multimeter adds four powerful newdiagnostic functions through the Fluke Connect® Measurementsapp:• PI/DAR timed ratio tests with TrendIt™ graphs identifies moistureand contaminated insulation problems faster• Memory storage through Fluke Connect eliminates writing downresults, reduces errors and saves data for historical tracking overtime• Temperature Compensation through app for establishing accurate baselines and relevant historical comparisons• Historical tracking and trending of assets identifies degradationover time, allows real-time decisions to be made in the fieldwith Fluke Connect® Assets (sold separately)
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -20 - 55
    • Vibration: Random, 2 g, 5-500 Hz per MIL-PRF-28800F
    • Radio frequency communication (GHz): 2.4
    • Radio frequency certification: FCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE
    • Maximum Voltage (V) : 1000
    • Storage Temperature (°C): -40 - 60
  15. FLUKE Multimeter Digital and EDA2 Accessories Kit (Multitester)
    Mulai

    Rp15.999.900

    FLUKE Multimeter Digital and EDA2 Accessories Kit (Multitester)
    Deskripsi:
    Industrial electricians work in tough environments. That's why the Fluke 179 True-rms Digital Multimeter is combined with an industrial-strength test lead probe kit in a compact lightweight soft case.Heavy-duty electrical serviceThe Fluke 179 True-rms digital multimeter is the industry-standard troubleshooting tool for electrical and electronic systems. The included 80BK-A Integrated digital multimeter temperature probe eliminates the need to carry a separate thermometer. You can hang your meter where it's easy to see with the TPAK ToolPak Magnetic Meter Hanger, included in the kit. The C35 soft carry case that keeps everything ready to take with you includes three SureGrip accessories- TL224 Insulated Test Leads- AC280 Hook Clips- TL910 Electronic Test ProbesThe right measurement functionsThe 179 is a true-rms multimeter, providing accurate measurements up to:1000 V ac/dc;10 A ac/dc;Resistance to 50 MΩ;Capacitance to 10,000 μF,Frequency to 100 kHz;Temperature from -40 °C to 400 °C (-40 °F to 752 °F).The meter offers both manual and automatic ranging, Display Hold, Auto Hold, and Min/Max-Average recording. The large backlit digital display is easy to in dark areas and includes an analog bar graph to view trending or unstable signals.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature (°C): -30 to +60
    • Humidity (without condensation) (%): 0 - 90 (0°C - 35°C); 0 - 70 (35°C -50°C)
    • Overvoltage Category: EN 61010-1 to 1000 V CAT III; EN 61010-1 to 600 V CAT IV
    • Battery Type: Alkaline
    • Battery Life (hour): 200 typical, without backlight
    • Capacitance Resolution (nF): 1
    • Current AC Resolution (mA): 0.01
    • Current DC Resolution (mA): 0.01
    • Dimensions (mm): 43x90x185
    • Frequency Resolution (Hz): 0.01
    • Resistance Resolution (ohm): 0.1
    • Temperature Resolution (°C): 0.1
    • Voltage AC Resolution (mV): 0.1
    • Voltage DC Resolution (mV): 0.1
  16. FLUKE Multimeter Digital Fields Technicians (Multitester)
    Mulai

    Rp8.299.900

    FLUKE Multimeter Digital Fields Technicians (Multitester)
    Deskripsi:
    Compact true-rms meter for field service techniciansThe Fluke 115 field technician's digital multimeter measures True-rms voltage and current with plus resistance, continuity, frequency, and capacitance to meet the needs of a wide variety of field service technicians.The 115 digital multimeter offers the users one-handed operation and a backlit display. The large, easy-to-read digits offer a 6000-count resolution. The 115 provides Min/Max/Average with elapsed time to record signal fluctuations. It also measures:AC and DC voltage to 600V,AC and DC current to 10 A (20 A overload for 30-seconds max).
    atribut:
    • Safety Rated: IEC 61010-1: Pollution Degree 2; IEC 61010-2-033: CAT III 600V
    • Display: Digital: 6000 counts, updates 4/sec
    • Bar Graph: 33 segments, updates 32 per second
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Storage Temperature (°C): -40 to +60
    • AC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • AC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1 (TrueRMS)
    • AC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1 (TrueRMS)
    • Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
    • Battery Type: 9 volt Alkaline, IEC 6LR61
    • Continuity Range/Resolution (ohm): 600/1
    • DC Current Range/Resolution (μA): 600.0 / 0.1
    • DC Millivolt Range/Resolution (mV): 600.0/0.1
    • DC Volt Range/Resolution (V): 6.000-600.00/0.001-0.1
    • Diode Test Range/Resolution (V): 2.00 / 0.001
    • Frequency Range/Resolution (Hz): 99.99Hz-50.00kHz / 0.1Hz-0.001Hz
    • Lo-Z Capacitance Range/Resolution (µF): 0.001 to 500
    • Maximum Voltage (V) : 600 (between any terminal and earth ground)
    • Size (mm): 167x84x46
    • Temperature Range/Resolution (Type-K Thermocouple) (°C): -40 to 400 (-40°F to 752°F) / 0.1 (0.2°F)
  17. FLUKE Industrial Multimeter (Multitester)
    30%
    Mulai

    Rp8.299.900

    FLUKE Industrial Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    The input warning function is a safety design that warns with sound if the input jack is used incorrectly.
  18. KRISBOW Multimeter Analog Otomotif (AVO Meter Otomotif)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Multimeter Analog Otomotif (AVO Meter Otomotif)
    atribut:
    • Frequency: 320 Hz to 32 kHz
    • Temperature: -20 to 320 Degrees Celcius
    • Dimensions (mm): 189x91x31.5
  19. FLUKE High Volatage Probe
    Mulai

    Rp7.199.900

    FLUKE High Volatage Probe
    Deskripsi:
    The 80K-15 is a high voltage probe designed to extend the voltage measuring capability of an AC/DC voltmeter to 15,000 volts peak AC or DC Overvoltage Category I. This means the probe can only be used to make measurements on energy limited circuits within equipment. Examples include high voltage within televisions or photocopy machines. DO NOT use this probe to measure high voltages on power distribution systems. The probe provides high accuracy when used with a voltmeter having 10 Megohm input impedance.
  20. Amprobe Industrial Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Amprobe Industrial Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    The Amprobe AM-570 autoranging digital multimeter is one of the best digital multimeters in its class. Designed for professional electricians who need to maintain service or troubleshoot advanced electrical systems in the most demanding environments, the AM-570 high voltage multimeter is packed full of professional digital multimeter features. With True-rms accuracy for measuring voltage in noisy environments, dual thermocouples for differential temperature measurements, low impedance mode to detect stray voltage, and a low pass filter to accurately measure the voltage on variable frequency drives, the AM-570 takes care of quick go/no-go checks with a single tool.
    atribut:
    • AC Current (μA)/(mA)/(A): 600, 6000/60, 500/ 10
    • DC Current (μA)/(mA)/(A): 600, 6000/60, 500/ 10
    • Capacitance (nF)/(µF)/(mF): 60, 600/6000, 60, 600/60
    • Temperature (°F/°C): -40 - 1832/-40 - 1000
    • Duty Cycle (%): 10 -90
    • Frequency (Hz/kHz/MHz): 60, 600/6000, 60, 600/6000, 60
    • Resistance (ohm/kΩ/MΩ): 600/6000, 60, 600/6000, 60
    • Voltage (V): 6000, 60, 600, 1000 (AC); 6000, 60, 600, 1000 (DC)
Daftar Harga Probe Multimeter Terbaru October 2026
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
Amprobe Multimeter Digital Pen Probe dengan Built-in Test Probe (Multitester)Rp4.299.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Rp419.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
TESTO Multimeter Digital (Multitester)Rp4.299.900
Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Rp3.499.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp2.099.900
Amprobe HVAC Multimeter (Multitester)Rp3.999.900
Phoenix Contact MultimeterRp4.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)