Amprobe Multimeter Digital Pen Probe dengan Built-in Test Probe (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
AC Voltage (V)3400, 34, 340, 600
DC Voltage (V)3400, 34, 340, 600
Resistance (kO)/(M)34, 340/3400, 34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Take one-handed measurements with this pen-style digital multimeter and its built in probe.
Feature
- 600 V AC and 600 V DC ranges
- Improved DC basic accuracy 0.5%
- Resistance to 34 MΩ
- Continuity beeper
- 3400-count digital display plus analog bargraph
- Auto power off
- UL 3111-1 listed
- 3 3⁄4-digit LCD display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait