Beli Pneumatic Gate Valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Onda Gate Valve (Stop Kran)atribut:
- Material: Brass
- Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)Deskripsi:Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 baratribut:
- Material: Cast Iron
- FESTO Solenoid Valve Air VUVG Series (Katup Solenoid)Deskripsi:- Compact universal valve.- Connection technology via electrical connecting plate (E-box).- High flow rate relative to its size.- In-line valves can be used as individual valves or manifold valves.atribut:
- Actuation Type: Electrical
- Kitz Gate (5K) Valve (5FCM Series)atribut:
- Class: 5K
- Connection Method: Pipe flanges
- Handle Shape: circular
- Shape: straight
- Valve Type: Gate valve
- Kitz Stainless Steel Flange Type Gate Valve (20K) (Katup)atribut:
- Handle Shape: circular
- Connection Method: Pipe flanges
- Shape: straight
- Valve Type: Gate valve
- Inspection Pressure (MPa): Valve box/(water pressure) 5.10 , Valve seat/(pneumatic) 0.6 , Reverse seat/(pneumatic) 0.6
- Standard: Japan Valve Industry Association Standards Compliant , Face-to-face: ASME B16.10 class 300 , Tube connection: JIS B2220 20K , Wall thickness: ASME B16.34 class 300
- Val-Matic Air and Vacuum Release Valves (Katup Udara)Deskripsi:Air release valves feature cast-iron construction and a resilient seal for positive shutoff. Use in water distribution and transmission fire pumps, pressure filters, and hydropneumatic tools.atribut:
- UNSPSC: 40141606
- Body Material: Cast Iron
- Connection Type: FNPT
- Float Material: 316 Stainless Steel
- Maximum Fluid Temperature (°F): 250
- Min. Pressure: 5
- Vacuum Pressure (in.Hg): 29
- FESTO Pneumatic Valve VSPA Seriesatribut:
- Exhaust air Function: With Flow control option
- Conforms to Standard: ISO 15407-1 VDMA 24563
- Sealing Principle: Soft
- Actuation Type: Pneumatic
- Mounting Position: Any
- Structural Design: Piston gate Valve
- Type of control: Direct
- Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In TypeDeskripsi:General-purpose ball valve, screw-in type.atribut:
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Material (Seal): EPDM
- Handle Shape: T type
- Connection: Rc
- Material: U-PVC
- Shape: straight
- Type: Ball valve
- Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- CKE Air CurtainDeskripsi:Air curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- Singer Valve Pressure Reducing ValveDeskripsi:The 106-PR and 206-PR series pressure reducing valves are based on the 106-PG or 206-PG main valves.The pilot valves sense the downstream pressure through a connection at the valve outlet. Under flowing conditions, the pilot reacts to small changes in pressure to control the valve position by modulating the pressure above the diaphragm. The downstream pressure is maintained virtually steady at the pilot set-point.In typical pressure reducing applications, the standard port model 206-PR is often the best selection.atribut:
- Minimum Flat Diaphragm (USGPM): 1
- Maximum Continuius (USGPM): 125
- FESTO Soft Start Valve for Pneumatic Valveatribut:
- Structural Design: Piston gate Valve
- Pilot air Supply port: Internal
- Type of control: Pilot-controlled
- Vibration Resistance: TransPort Application Test with severity Level 2 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6
- Shock Resistance: Shock Test with severity Level 2 as per FN 942017-5 and EN 60068-2-27
- Actuation Type: Electrical
- Flow Direction: Non-reversible
- Mounting Position: Any
- Reset Method: Mechanical Spring
- Sealing Principle: Soft
- VTV Valve Globe Valve PN16 (Katup Globe)Deskripsi:VTV Cast Iron globe valve Flange end to PN 16 Hand wheel operated
- Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz) (Katup Solenoid)Deskripsi:- US series is direct-acting, conductive, and normally closed (NC) 2/2 way solenoid valve.- Able to be operated directly without pressure- Material PTFE is suitable for steam.
- Kitz 10K Gate Valve (Flange Type) 10FCLS Seriesatribut:
- Class: 10K
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2atribut:
- Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 194-2
- Yoshitake Solenoid Valveatribut:
- Applicable Pressure: 0 to 1.0MPa (vacuum unavailable)
- Min Operating Differential Pressure: 0MPa (0.03MPa required for horizontal coils)
- Valve Seat Leak Rate: 50 mL/min (regular condition) (when air pressure is 0.6MPa)
- Working Temperature: 5 to 180°C
- VTV Valve Body Ball Valve Butt Weld EndDeskripsi:VTV 3pcs Body Ball valveatribut:
- Body and Ball: SS316
- Connection: Butt Weld End to 1000 WOG
Daftar Harga Pneumatic Gate Valve Terbaru November 2026
| SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup) | Rp9.199.900 |
| Onda Gate Valve (Stop Kran) | Rp119.900 |
| Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH Series | Rp319.900 |
| Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange) | Rp1.899.900 |
| FESTO Solenoid Valve Air VUVG Series (Katup Solenoid) | Rp1.099.900 |
| Kitz Gate (5K) Valve (5FCM Series) | Rp3.199.900 |
| Kitz Stainless Steel Flange Type Gate Valve (20K) (Katup) | Rp12.999.900 |
| Val-Matic Air and Vacuum Release Valves (Katup Udara) | Rp5.099.900 |
| FESTO Pneumatic Valve VSPA Series | Rp1.599.900 |
| Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/2aP102180082-2.jpg)
/P103082534-1.jpg)

/P103081377-1.jpg)
/9eP104944338-9.jpg)
%20Valve%20(5FCM%20Series)/ezP103049539-2.jpg)
%20(Katup)/P103049973-1.jpg)
/oaP109395874-1.jpg)


/P102171608-1.jpg)



/b0P107545396-1.jpg)
%20(Katup%20Solenoid)/puP106870930-1.jpg)
%2010FCLS%20Series/P103049803-1.jpg)
/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20SUS403%20Dual%20Check%20Valve%20Class%2010K%20(Katup)/P102180068-1.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)