Beli Pipa Tahan Panas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan DinginDeskripsi:Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Pipe Type: PP-R
- Color: Green
- Idola Plastik Anti Panasatribut:
- Thickness (micron): 20
- Puffin Paint Cat Tahan PanasDeskripsi:Cat tahan panas hingga 1000°C. Sangat cocok untuk semua permukaan logam yang mengalami panas ekstrim seperti cerobong asap, boiler, otomotif, stoves, alat pemanas, pipa suhu tinggi, tempat pembakaran sampah, radiator, alat barbeque (bagian luar), dll.atribut:
- Dilution: Puffin High Temp Thinner
- MAHKOTA OBOR Kantong Plastik Anti Panasatribut:
- Color: Transparent
- TOYOTOMI Heat-Resistant CoreDeskripsi:Toyotomi for oil combustors
- Superior Glove Aramid Welding Heat Resistant Arm Protector 1 PairDeskripsi:A knit material that uses composite filament fiber yarn containing aramid, which is flame-retardant (flame accident digestible) and insoluble. -It has a slip protection function with its own STAYz-UP (TM) (stretchable non-slip arm band). -Excellent cut resistance is ANSI cut resistance level 4.- Heat resistance is 315 ⁰C (time to get a second degree burn is 3.25 seconds)Welding and other cut-resistant and heat-resistant workatribut:
- Material: Aramid fiber knit
- Feature: Heat and cut resistant
- Joyo Boyo Plastik Anti Panas (HDPE/ATP)atribut:
- Number of Sheet: 100
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- KAKUDAI Heat-Resistant Ball ValveDeskripsi:-For EcoCute piping.-Long Head Handle Shared Typ (with Attachment)-One-touch detachable handle-Bidirectional water conduction possibleatribut:
- Working Pressure: 1.0MPa
- Heat Resistant Temperature: 100°C
- Material: Brass
- SLIONTEC Heat-Resistant Aluminum Adhesive Tapeatribut:
- Color: Silver
- Thickness (mm): 0.1
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- INABA DENKO Heat-Expandable Heat-Resistant Sealatribut:
- Weight (g): 700
- ICHINEN Heat Resistant Blackatribut:
- Color: Black
- Volumetric Capacity (ml): 420
- Temperature Resistance (°C): Max. 600
- Application Area (m²): 0.6-0.7
- Nitoms Clear Heat Shielding Window Filmatribut:
- Material: Special polyethylene
- Thickness (mm): 2
- HEAT WAGON Portable Gas Heater AccessoriesDeskripsi:These hoses and regulators allow for the flow of gas to power portable gas heaters. Hoses connect the heaters to a fuel source. Regulators control the pressure of the gas coming into the heater system.atribut:
- UNSPSC: 40101819
- Compatible Grainger Part Number: 11Z967; 11Z968; 52JP73; 5PFW3; 5PFW4; 5PFW5
- Compatible Mfr. Model Number: DG250; DG400; IX405; S405; VG175; VG400
- Compatible with Product Type: Portable Gas Torpedo Heaters
- Hose Material: Thermo Rubber
- Includes: Female Swivel Fitting
- Maximum Pressure: 350
- Outlet Pressure: 350
- Outlet Size (inch): 3/4
- Overall Diameter (inch): 3/4
- Product Type: Hoses and Regulators
- TRUSCO Shield Against Heat ProtectorsDeskripsi:-Use special heat-resistant cloth laminated with aluminum film on silica fiber and superior strength compared with aluminum foil pasted cloth.-Protective of high heat work, work around the heat source such as the furnace front and boiler and body protection from radiation heat.atribut:
- Heatproof Temperature Range (°C): 0 to 180
- Length (cm): 38
- Thickness (mm): 0.7
- Width (cm): 20/16
- HEAT HOG Portable Gas Floor HeatersDeskripsi:Portable gas radiant cabinet heaters use infrared radiant heating, which is absorbed by people and objects to warm them faster and more efficiently than convection heaters. These heaters are placed on the floor and provide directional supplemental heat to small areas like garages.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Features: Adjustable Heat Angle; Curved Plaque Technology; Tank Heating Dock
- For Use Outdoors: Indoor/Outdoor
- Fuel Type: Propane
- Heating Method: Radiant
- Ignition Power Source: Flames
- Ignition Type: Electronic
- Includes: Fold-Down Handle; Oxygen Depletion Sensor (ODS); Quick Connect Rail Swivel-Out Fuel Connection; Rugged Safety Guard; Safety Tip-Over Switch
- Minimum Cylinder Size (lbs): 1
- Tank Capacity (lbs): 20
- ANTI-SEIZE TECHNOLOGY Gasket-Making TapeDeskripsi:These continuous rolls of gasket-making tape can be cut to the length needed to replace a precut gasket on a flanged joint. They are made of PTFE (polytetrafluoroethylene) which resists heat, chemicals, and friction.atribut:
- Backing Material: PTFE
- Color: White
- For Fluid Type: Oxygen
- For Material Type: Copper; Steel
- Maximum Linear Density (g/cc): 0.8
- Maximum Operating Temperature (°F): 600
- Minimum Operating Temperature (°F): -450
- Non-Toxic: Yes
- Resistance Properties: Chemical Resistant
- Specific Sealing Application: For Compressed Air Systems; For Food Applications; General Purpose Thread Sealing
- Standards: FDA Compliant 21 CFR 175.105-+; FDA Compliant 21 CFR 177.1550; UL Listed
- Tape Type: Joint Sealant Tape
Daftar Harga Pipa Tahan Panas Terbaru March 2026
| RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan Dingin | Rp51.900 |
| Idola Plastik Anti Panas | Rp12.900 |
| Puffin Paint Cat Tahan Panas | Rp129.900 |
| MAHKOTA OBOR Kantong Plastik Anti Panas | Rp11.900 |
| TOYOTOMI Heat-Resistant Core | Rp619.900 |
| Superior Glove Aramid Welding Heat Resistant Arm Protector 1 Pair | Rp679.900 |
| Joyo Boyo Plastik Anti Panas (HDPE/ATP) | Rp2.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
| KAKUDAI Heat-Resistant Ball Valve | Rp599.900 |
| SLIONTEC Heat-Resistant Aluminum Adhesive Tape | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Superior%20Glove%20Aramid%20Welding%20Heat%20Resistant%20Arm%20Protector%201%20Pair/22P110555074-1.jpg)
/qsP105715964-3.jpg)
%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Heat%20Resistant%20Black/P102125106-1.jpg)