TOYOX Hose Heat Resistant Hybrid Toyosilicone (Seelang Tahan Panas / Selang Silikon)
Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp38.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Working Pressure (MPa) | -0.05 - 0.5 |
|---|---|
| Temperature Working (°C) | -30 to 130 |
| Length (m) | 5 |
| Color | Milky White with Green Stripe |
| Material | Silicone |
| Packing Format | Carton Box |
| Structural Reinforcement | Special Woven+ heat resistant resin coil |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
HYBRID TOYOSILICONE Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik dan vakum (isap).
Selang memiliki fitur, seperti tahan panas hingga 130 °C, elusi rendah, insulasi, dan kadar bau rendah sehingga dapat digunakan sebagai selang pada saluran peralatan untuk makanan dan minuman, semikonduktor, tungku industri, dsb.
Dengan selang tipe mata pisau biasa, jika lokasi selang menyempit, selang mungkin akan bengkok atau kempis.
Karena selang diperkuat dengan koil logam, saat melewati area yang sempit, sistem selang mungkin mengalami kesulitan karena selang sukar disesuaikan, koil logam mungkin berkarat, dsb. HYBRID TOYOSILICONE Hose memiliki selang yang lunak, awet, dan ringkas sehingga dapat digunakan untuk tekanan balik dan pengisapan, menggunakan bahan kuat antikarat, dan membantu meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kemampuan kerja.
Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
Aplikasi :
Selang untuk pipa pada instalasi dan perangkat di pabrik (mesin pengisi, perangkat pendingin, pipa anti panas, dsb)
Cairan :
Udara Serbuk Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)
Fungsi :
- Anti-bengkok dan anti-kempot
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Kelenturan
- Tahan bahan kimia
- Tahan dingin
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Vakum
Perundangan : Undang-undang Sanitasi Makanan Ketentuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan No. 595, 2012
FDA
Sesuai RoHS2
Spesifikasi : Bahan utama: Karet silikon
Bahan penguat: Benang poliester/Resin khusus tahan panas
Diameter dalam: 12.7mm~38.1mm
Rentang suhu kerja: -30°C ~130°C
Uap (jangka pendek kurang dari 130°C)
Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)
Selang memiliki fitur, seperti tahan panas hingga 130 °C, elusi rendah, insulasi, dan kadar bau rendah sehingga dapat digunakan sebagai selang pada saluran peralatan untuk makanan dan minuman, semikonduktor, tungku industri, dsb.
Dengan selang tipe mata pisau biasa, jika lokasi selang menyempit, selang mungkin akan bengkok atau kempis.
Karena selang diperkuat dengan koil logam, saat melewati area yang sempit, sistem selang mungkin mengalami kesulitan karena selang sukar disesuaikan, koil logam mungkin berkarat, dsb. HYBRID TOYOSILICONE Hose memiliki selang yang lunak, awet, dan ringkas sehingga dapat digunakan untuk tekanan balik dan pengisapan, menggunakan bahan kuat antikarat, dan membantu meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kemampuan kerja.
Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
Aplikasi :
Selang untuk pipa pada instalasi dan perangkat di pabrik (mesin pengisi, perangkat pendingin, pipa anti panas, dsb)
Cairan :
Udara Serbuk Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)
Fungsi :
- Anti-bengkok dan anti-kempot
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Kelenturan
- Tahan bahan kimia
- Tahan dingin
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
- Vakum
Perundangan : Undang-undang Sanitasi Makanan Ketentuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan No. 595, 2012
FDA
Sesuai RoHS2
Spesifikasi : Bahan utama: Karet silikon
Bahan penguat: Benang poliester/Resin khusus tahan panas
Diameter dalam: 12.7mm~38.1mm
Rentang suhu kerja: -30°C ~130°C
Uap (jangka pendek kurang dari 130°C)
Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
