Beli Pahat Ulir di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
    • Purpose: For Tapping
    • Purpose of Use: To stand a tap
  2. BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  3. KRISBOW Tap and Die Set M3-M12 (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp619.900

    KRISBOW Tap and Die Set M3-M12 (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    TAP DIE SET M3-M12 40EA ORTDM0312A
    atribut:
    • Current (A): 40 each
  4. SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  5. TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    - Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  6. TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. Sandvik Insert N123U3 (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp7.899.900

  8. Sandvik Insert N123T3 (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp10.999.900

  9. Sandvik Insert L154.0G (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Sandvik Insert L154.0G (Mata Pahat Ulir)
    atribut:
    • Chip width (mm): 1.1
    • Hand: Left hand
    • Material: 1020
    • TRUSCO Number: 606-3128
  10. Sandvik CoroThread 266 Thread Cutting Insert 1125 (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Sandvik CoroThread 266 Thread Cutting Insert 1125 (Mata Pahat Ulir)
    atribut:
    • Chip size: 16
    • Pitch (mm): 2
    • Screw Type: MM
    • Processing: Outer diameter
    • Hand: Right
    • TRUSCO Number: 606-7565
  11. Sumitomo Electric TGAR Insert (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Sumitomo Electric TGAR Insert (Mata Pahat Ulir)
    atribut:
    • Chip breaker: One side
    • Hole Shape: None
    • Shape: Equilateral triangle
    • Clearance Angle (degree): 30
  12. Sandvik Insert 254 (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Sandvik Insert 254 (Mata Pahat Ulir)
    atribut:
    • Material: 1135
    • Clearance angle major (AN) (°): 0
    • Coating (COATING): PVD TIALN
    • Cutting edge count (CEDC): 3
    • Grade: 1135
    • Insert mounting style code (IFS): 8
    • Machine side body angle (BAMS) (°): 0
    • Material classification level 1 (TMC1ISO): PMKS
    • Sensor embedded property (SEP): 0
  13. Sandvik 327R Insert (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sandvik 327R Insert (Mata Pahat Ulir)
    Deskripsi:
    For grooving with a milling cutter
    atribut:
    • Material: 1025
  14. Sumitomo Electric Insert TME (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp2.899.900

  15. NOGA Tip for Thread Milling (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp1.299.900

    NOGA Tip for Thread Milling (Mata Pahat Ulir)
    atribut:
    • Pitch (mm): 1.50
    • Width (mm): 12
    • Height (mm): 6.3
    • Thickness (mm): 2.9
    • Surface Treatment: Multiple Coating of Titanium Aluminium Nitride (TiAIN)
    • Thread: Metric Thread Screw for Inner Diameter (ISO)
  16. Sandvik Insert 266RG (Mata Pahat Ulir)
    Mulai

    Rp7.299.900

    Sandvik Insert 266RG (Mata Pahat Ulir)
    Deskripsi:
    For external threading
Daftar Harga Pahat Ulir Terbaru October 2026
TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)Rp289.900
KRISBOW Tap and Die Set Metric (Set Alat Tap dan Senai)Rp249.900
BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)Rp239.900
KRISBOW Tap and Die Set M3-M12 (Set Alat Tap dan Senai)Rp619.900
Yamawa Hand Tap for American Taper Pipe Threads NPT (Mata Tap)Rp639.900
SKC Hand Tap (Mata Tap)Rp29.900
TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Rp569.900
TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik)Rp109.900
Sandvik Insert N123U3 (Mata Pahat Ulir)Rp7.899.900
Sandvik Insert N123T3 (Mata Pahat Ulir)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)