Sandvik CoroCut 3 Insert for Parting (Mata Pahat Ulir)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900 - Rp9.599.900
Spesifikasi
Insert mounting style code (IFS)3
Cutting edge count (CEDC)3
Clearance angle major (AN) (°)7
Coating (COATING)PVD TiAlN
Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm)0.05
Grade (GRADE)1125
Material classification level 1 (TMC1ISO)PMKNS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan