NOGA Tip for Thread Milling (Mata Pahat Ulir)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Pitch (mm)1.50
Width (mm)12
Height (mm)6.3
Thickness (mm)2.9
Surface TreatmentMultiple Coating of Titanium Aluminium Nitride (TiAIN)
ThreadMetric Thread Screw for Inner Diameter (ISO)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Use with the Mill Thread Tool Holder.
Use
Replacement tip for mill thread.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan