Sandvik Insert 254 (Mata Pahat Ulir)

Sebelum PPN:
Rp6.599.900 - Rp8.399.900
Spesifikasi
Material1135
Clearance angle major (AN) (°)0
Coating (COATING)PVD TIALN
Cutting edge count (CEDC)3
Grade1135
Insert mounting style code (IFS)8
Machine side body angle (BAMS) (°)0
Material classification level 1 (TMC1ISO)PMKS
Sensor embedded property (SEP)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan