Sandvik CoroThread 266 Insert for Grooving (Mata Pahat Ulir)

Sebelum PPN:
Rp6.599.900 - Rp8.399.900
Spesifikasi
Material classification level 1 (TMC1ISO)PMKS
Operation Type (CTPT)Medium
Insert mounting style code (IFS)8
Cutting edge count (CEDC)3
Coating (COATING)PVD TiAlN
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm)0.05
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm)0.13
Grade (GRADE)1135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan