Beli Mini Switch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DV Foot SwitchDeskripsi:Control Box & Switch. High Quality Material.atribut:
- Rate Current (A): 10
- Rate Voltage (V): 220
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- CKE Blower Centrifugal Mini (Blower Sentrifugal Mini)Deskripsi:Mini centrifugal/ centrifugal/ blower fan/ blower keong/ exhaust fan dapur/ penghisap asap dapur/ blower dapur CKE cocok untuk digunakan sebagai alat ventilasi udara di dapur restoran, hotel, pabrik, dan pergudangan.Motor Kawat Tembagaatribut:
- Speed (rpm): 2800
- Heat Temperature Recommendation (°C): Max. 80
- DV Selector Switch LA16 SeriesDeskripsi:Command Switch 16mm. High Quality Switch.atribut:
- Color: Black
- OMRON Small Switch D4MC Series (Saklar Batas)Deskripsi:Economical, High Utility Enclosed Switch- Enclosed Switches with Built-in Basic Switches for HighRepeatability and Durability of 10 Million Operations Minimum.- Panel mount versions have the same operating position asZ Basic Switch.- Suitable for applications demanding higher mechanicalstrength, dustproof and drip-proof properties than thoseon basic switches.- Resin molded terminal versions are available.- Approved by UL, CSA, and CCC (Chinese standard).(Ask your OMRON representative for information onapproved models.)
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- IDEC Push Button Switch Flush (Saklar Tombol/Saklar Tekan)atribut:
- Operation Method: Momentary
- Nidec Rocker Switch HLS (Saklar Ayun)Deskripsi:It is a switch that realizes an economical price by thorough VA and silver-saving design.The contact part uses a seesaw-type slide mechanism (patented) to ensure contact stability and high reliability, and can be used with a wide range of current capacities from 1mA to 12A.In addition, self-extinguishing UL94V 10 phenol resin is used for the box material, and it has excellent insulation and sag resistance. All types (except HLS308A) are UL and CSA certified products and are highly reliable switches.atribut:
- RoHS Directive: Compatible with 10 substances
- Electrical Life (times): 15000
- Terminal Shape: Tab terminal # 187 TAB: # 187 (t = 0.5)
- Number of Poles: Faraday Paradox
- Rated: Maximum: AC125V 12A / AC250V 6A, Minimum: AC / DC6V 1mA
- Contact Resistance (miliΩ): 20 or less (DC2-4V 1A)
- Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (DC500V)
- Withstand Voltage (V) : AC 1500 for 1 minutes
- HANYOUNG NUX Mini Limit Switchatribut:
- Frequency (times/minute): Mechanical: 120; Electrical: 30
- Insulation Resistance (MΩ): 100 ( 500V d.c.)
- Vibration: 10-55Hz or more, double amplitude 1.5mm
- Ambient Humidity: 95% RH or less (20°C) (No condensation)
- Ambient Temperature (°C): -10 - 70
- Contact Resistance (miliΩ): 25 or less (initial value), 100 or less (after test)
- TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara)Deskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonateatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Size (inch): 1/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 5 (mm): 40
- Komic Keyboard Mini USB CableDeskripsi:Banda K1000 Keyboard Mini Multimedia salah satu keyboard terbaik dari BandaDengan design Compact dan dilengkapi dengan Tombol multimedia sangat memudahkan anda untuk mengakses music ataupun lainnyaKeyboard ini menggunakan Usb dan bisa digunakan diberbagai macam Komputer, Laptop, dan lainnyaSangat cocok untuk anda yang mempunyai rutinitas diluar ruangan ataupun dalajm ruangan dengan design minimalis dan compactBanda K1000 Keyboard Mini Multimediaatribut:
- Keys: 95pcs
- Plug: USB
- Color: Black
- Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LED (Senter)atribut:
- Material: Alumunium Alloy
- Color: Random Color
- Size (cm): 11
- RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- Kakuri Mini PlaneDeskripsi:Usage:Surface finish of timbers and plates.atribut:
- Overall Length (mm): 150
- Weight (g): 280
- Blade Width (mm): 42
- Material (Unit): Evergreen oak
- Materials (Blade): Cutlery carbon steel
Daftar Harga Mini Switch Terbaru November 2026
| DV Foot Switch | Rp60.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| NKK SWITCHES Toggle Switch | Rp99.900 |
| CKE Blower Centrifugal Mini (Blower Sentrifugal Mini) | Rp919.900 |
| KASUGA Power Switch | Rp199.900 |
| DV Selector Switch LA16 Series | Rp48.900 |
| OMRON Small Switch D4MC Series (Saklar Batas) | Rp179.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp80.900 |
| IDEC Push Button Switch Flush (Saklar Tombol/Saklar Tekan) | Rp37.900 |
| Nidec Rocker Switch HLS (Saklar Ayun) | Rp89.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/oyP103564898-1.jpg)

/3aP107554118-1.jpg)


/hrP102414639-2.jpg)
/nqP103210854-7.jpg)
/00P105606000-1.jpg)

/caP103642442-3.jpg)
/poP103210924-1.jpg)


/8nP102277311-2.jpg)
/3lP104575129-4.jpg)
/71P103684253-1.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)