HANYOUNG NUX Mini Limit Switch

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Frequency (times/minute)Mechanical: 120; Electrical: 30
Insulation Resistance (MΩ)100 ( 500V d.c.)
Vibration10-55Hz or more, double amplitude 1.5mm
Ambient Humidity95% RH or less (20°C) (No condensation)
Ambient Temperature (°C)-10 - 70
Contact Resistance (miliΩ)25 or less (initial value), 100 or less (after test)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Zinc die casting body and plastic cover structure
- 4 actuator types provide wide selection possibilities
- Applicable to machine tools, transportation machines, assembling lines and several industrial machines

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait