Beli Manometer Kompresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Quick Coupler Sambungan Selang Kompresor Cabang 2Deskripsi:Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor yang mempunyai 2 cabangBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch) berukuran 40 PF berdimensi 40mm, 10 mm, 24 mmBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 35
- Dimension 2 (mm): 35
- Dimension 3 (mm): 35
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 14
- monotaro Double Tire GaugeDeskripsi:If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.atribut:
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
- Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
- Type: Double tire compatible
- Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
- Compatible Fluid: air
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Compatible: Rice valve
- Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
- Hose Length (mm): About 420
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Minimum Scale (MPa): 0.01
- Gauge Diameter (Ø mm): 60
- monotaro Tire Gauge (Grip Type)Deskripsi:When connected to an air compressor air filled in the automobile or motorcycle, you can measure the vacuum and air pressure.atribut:
- Material: Body: nylon . Hose: Synthetic rubber . Chuck: brass, steel
- Compatible: US valve (open valve allowed)
- Compatible Fluid: air
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1 and 0.5
- Connection Thread: Hose: G1 / 4 Parallel pipe external thread . Plug: G1 / 4 Parallel pipe external thread
- Gauge Diameter (Ø mm): About 70 (about 100 in the case, including the cover)
- Hose Length (mm): About 650
- Measurement range (kPa): 40 ~ 800 (0.04 ~ 0.8MPa)
- Minimum Scale (kPa): Ten
- Overall Length (mm): 280
- Type: Clip chuck
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Double Tire Compatible Tire Gauge (Grip Type)Deskripsi:When connected to an air compressor air filled in the automobile or motorcycle, you can measure the vacuum and air pressure.atribut:
- Material: Body: nylon . Hose: Synthetic rubber . Chuck: brass, steel
- Hose Length (mm): About 450
- Compatible: US valve (open valve is impossible)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Connection Thread: Hose: G1 / 4 Parallel pipe male screw, plug: G1 / 4 Parallel pipe external thread
- Compatible Fluid: air
- Gauge Diameter (Ø mm): About 70 (about 100 in the case, including the cover)
- Measurement range (kPa): 0 ~ 800 (0 ~ 0.8MPa)
- Minimum Scale (kPa): 10 (start 40)
- Overall Length (mm): 280
- Type: Double tire support
- Working Pressure (kPa): (Regular) 100-500
- accuracy(%): +/- 20kPa
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- monotaro Air Filter (Filter Udara)atribut:
- Suitable fluid: Compressed air
- Type Of Thread: PT
- Minimum Working Pressure (MPa): 0.2 (entrance side)
- Filter drain storage volume (mL): 80
- Assured Pressure Resistance (MPa): 1.2
- Auto drain Specification: Auto drain NO
- Bowl material: Polycarbonate
- Drain Cock: Auto
- Drain Port Size (Rc): 1/8
- Filter drain Outlet: With drain valve
- Filtration (µm): 5
- Included Accessories: Bracket
- Material (Main Unit): Aluminium Alloy
- Material (ball guard): Zinc alloy
- Operating Temperature Range (°C): 5~60
- Set Pressure Unit: MPa
- Type of Sign: With bracket
- TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- NITTO KOHKI Vacuum PumpDeskripsi:UseableSolder suction, screw, screw suction
- NAGANO KEIKI Pressure GaugeDeskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- NAGANO Glycerin-filled Pressure Gaugeatribut:
- Joint Size: G3/8B
- Outside Diameter (phi): 75
- Materias (Bourdon Tube): SUS316
- Materials (share): SUS316
- MIGISHITA Pressure GaugeDeskripsi:- Excellent durability.- Can not be used for steam.atribut:
- Bourdon Pipe Materials: Brass
- Stock Materials: Brass
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS100atribut:
- Dial size (mm): 100
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- monotaro Pressure GaugeDeskripsi:- Material : Body : SUS304 / Connection : Brass (brass) / display scale cover : PC- Case Shape : Vertical collarlessatribut:
- Case Shape: Vertical collarless
- Material: Body: SUS304 / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Outer Diameter d (mm): 68
- The Outer Diameter (Ø mm): 60
- The connecting portion screw: G1 / 4
- Thickness (mm): 30.8
- monotaro Vacuum Gauge (G / Vertical) (Pressure Gauge)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pressure Gaugeatribut:
- The outer diameter ( phi mm): 100
- Thickness (mm): 36
- The connecting portion screw: G3 / 8
- Case Shape: Vertical collarless
- Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Accuracy: +/- 2.5% FS
- Measurement Range (MPa): -0.1 to 0.0
- WIKA Pressure Gauge 212.53 TypeDeskripsi:- Intended for adverse service conditions where pulsating or vibration exists (with liquid filling) Hydraulics & compressors - Suitable for gaseous or liquid media that will not obstruct the pressure system - Vibration and shock resistant (with liquid filatribut:
- Dial Material: White ABS
- Dial size (mm): 63
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS63atribut:
- Dial size (mm): 63
Daftar Harga Manometer Kompresor Terbaru February 2026
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp47.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Sambungan Selang Kompresor Cabang 2 | Rp48.900 |
| monotaro Double Tire Gauge | Rp319.900 |
| monotaro Tire Gauge (Grip Type) | Rp619.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp8.900 |
| monotaro Double Tire Compatible Tire Gauge (Grip Type) | Rp1.099.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| monotaro Air Filter (Filter Udara) | Rp609.900 |
| TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban) | Rp86.900 |
| NITTO KOHKI Vacuum Pump | Rp609.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/pkP103191920-1.jpg)
/biP101000414-14.jpg)
/mzP103173827-1.jpg)
/P101003203-1.jpg)
/5eP101581194-26.jpg)
/lyP102267790-3.jpg)







%20(Pressure%20Gauge)/d1P103193469-2.jpg)