CKD G40D Series Pressure Gauge with Safety Mark (Manometer)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Port SizeR1/4
Pressure Display (MPa)0 to 1.0
Full scale (MPa)1.0
Safety mark setting range0.15 to 1.0
Ambient Temperature (°C)5 to 60
Fluid Temperature (°C)5 to 60
Max. setting width Mpa0.45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan