Beli Klem Scaffolding di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASANO Clamp Scaffolding Swivel Clamp Coupleratribut:
- Size (inch): 1-1/4 to 1-1/2
- ASANO Clamp Scaffolding Fixed Clamp Coupleratribut:
- Size (inch): 1-1/4 to 1-1/2
- Boss Klem Pipaatribut:
- Diameter (mm): 25
- Color: White
- POWERTEC Wire Rope ClipDeskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- M-One Hose Clamp StainlessDeskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- Unit End Capatribut:
- Color: Yellow
- Inner Diameter (mm): 32
- Material: Polypropylene
- Suitable Pipe Diameter (mm): 48.6
- ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- SPACIO SaddleDeskripsi:-For fixing pipesatribut:
- Material: Steel, Surface treatment:Trivalent chromate treatment
- Compatible Pipe: Standard pipe for SPACIO pipe system
- ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 201atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 201
Daftar Harga Klem Scaffolding Terbaru November 2025
| ASANO Clamp Scaffolding Swivel Clamp Coupler | Rp33.000 |
| ORIS Klem Pipa OCP Tebal | Rp2.000 |
| ASANO Clamp Scaffolding Fixed Clamp Coupler | Rp33.000 |
| Boss Klem Pipa | Rp3.000 |
| POWERTEC Wire Rope Clip | Rp3.000 |
| M-One Hose Clamp Stainless | Rp2.000 |
| Unit End Cap | Rp999.900 |
| ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304 | Rp36.000 |
| SPACIO Saddle | Rp39.000 |
| ASANO Lifting Clamp Vertical | Rp989.900 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Penutup%20Klem/Unit%20End%20Cap/feP111832554-1.jpg)