Beli Heavy Duty Electric Winch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Katrol Lever Block Heavy DutyDeskripsi:Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- Type: Lever Block
- Item: Lever Block
- Lift Height (m): 2.5
- KRISBOW Gear Troli Hoist Heavy DutyDeskripsi:Heavy Duty Geared Trolley 1.0Ton x 3m ini merupakan alat bantu pemindahan dari satu area ke area lain dalam kegiatan operasional perusahaan. Alat ini memiliki struktur besi yang tebal dengan daya tahan yang sangat kuat. Kelebihan alat ini dapat digunakan indoor maupun outdoor tergantung kebutuhan pengangkatan yang akan dilakukan. Troli Krisbow ini mempunyai kapasitas 1T dengan dimensi 231x120x206mm sehingga sangat praktis dan effisien untuk digunakan. Troli Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Item: Trolley
- Type: Heavy Duty GearedTrolley
- Application: Shipyards Subway sites Contruction sites Metal production workshop
- KRISBOW Katrol Rantai Elektrik Heavy Duty (Takel)atribut:
- Item: Hoist
- Material: Steel
- Type: Heavy Duty
- KRISBOW Manual Troli Heavy DutyDeskripsi:Heavy Duty Plain Trolley 1.0Ton ini merupakan alat bantu pemindahan dari satu area ke area lain dalam kegiatan operasional perusahaan. Alat ini memiliki struktur besi yang tebal dengan daya tahan yang sangat kuat. Kelebihan alat ini dapat digunakan indoor maupun outdoor tergantung kebutuhan pengangkatan yang akan dilakukan. Troli Krisbow ini mempunyai kapasitas 1T dengan dimensi 231x120x206mm sehingga sangat praktis dan effisien untuk digunakan. Troli Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Item: Trolley
- Type: Heavy Duty PlainTrolley
- Application: Shipyards Subway sites Contruction sites Metal production workshop
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrenchatribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- KRISBOW Katrol Elektrik Double Hookatribut:
- Lift (m): 9-18
- Item: Hoist
- Material: Steel
- Hook opening: Double
- Type: Hoist Reel
- Voltage Phase: 1
- monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manualatribut:
- Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
- Brake: Ohto
- Dimensions a (mm): 133
- Dimension F (mm): 240
- Dimension D (mm): 51.5
- Dimensions e (mm): 260
- Dimensions b (mm): 158
- Dimensions c (mm): 88
- Rated Lifting Load (kg): 500
- Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
- Ratio: 4.1: 1 (gear)
- Dimension G (mm): 11.5
- Package Weight (g): 3632
- MAXPUL Rotation Type Winch (Automatic Mechanical Brake Type)Deskripsi:-Since it is high machine efficiency and the load on the hand during operation is light, it is easy to work.-For heavy weight object hoisting and traction work.
- Elephant Lever Hoist (Katrol)Deskripsi:-A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come ofatribut:
- Rated Load: 3.2t
- Standard Lift: 1.5m
- Min Distance Between Hooks: 420mm
- Lever Length (mm): 360
- MAXPUL Ratchet Type Winch (Automatic Mechanical Brake Type)Deskripsi:-Since winding and rewinding can be done with reciprocating movement of the handle in left and right directions, it can be operated even on a wall or floor surface.-For raising and lowering or traction of heavy weight objects.
- MAXPUL Rotation Type Mini WinchDeskripsi:-Even though it is lightweight and compact body, it demonstrates a large power (wire rope pulling force).-For setting of tennis/volleyball net, and salvaging boat/yacht.atribut:
- Reduction Ratio: 1/4.1
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Deskripsi:Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.atribut:
- Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
- KITO Electric Chain Block Select Series 2nd Speed Type (Katrol)atribut:
- Power Cord (m): 5
- Standard head (m): 3
- Material: Load chain/nickel-plated special alloy steel
- Power Supply (V): Single phase 200
- Rated Usage Time (minute): 20
- Type: Short head
- Voltage (V): (Operation) 200
- KITO Katrol Tangan RantaiDeskripsi:KITO is one of the few companies that manufactures both its hoists and its load chains. On top of that-KITO is the only manufacturer worldwide that nickel-plates its load chains. This combination provides the hoists with the unique benefit of safety and f
- KITO Lever Hoists (Katrol)Deskripsi:Ideal for pulling, lifting or tensioning the KITO Lever Hoist Model LB stands out with its high performance and can handle even the most difficult challenges facing the industry. This is for instance the case in sectors like ship-building where sheet metaatribut:
- Standart Lift (m): 1.5
- Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)atribut:
- Capacity (t): 3
- Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)atribut:
- Capacity: 2 Ton
Daftar Harga Heavy Duty Electric Winch Terbaru February 2026
| KRISBOW Katrol Rantai Heavy Duty | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Katrol Lever Block Heavy Duty | Rp2.099.900 |
| KRISBOW Gear Troli Hoist Heavy Duty | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Katrol Rantai Elektrik Heavy Duty (Takel) | Rp23.999.900 |
| KRISBOW Manual Troli Heavy Duty | Rp1.299.900 |
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench | Rp319.900 |
| HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
| KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook | Rp1.699.900 |
| monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual) | Rp1.099.900 |
| MAXPUL Rotation Type Winch (Automatic Mechanical Brake Type) | Rp5.999.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/d6P103951474-5.jpg)




%20(Katrol%20Manual)/P101561837-1.jpg)
/P102742444-2.jpg)
/P102795792-1.jpg)
/P102742523-2.jpg)


/P101002492-1.jpg)
/P103045427-1.jpg)

/P102173893-1.jpg)
/P102265925-1.jpg)
/P102265918-1.jpg)