Wipro Electric Chain Hoist 1 Phase Heavy Duty (Katrol Rantai Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp48.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)230
Dimension C (mm)250
Dimension D (mm)245
Load Chain Diameter (mm)7.1
Motor Power 220V (kW)1.1
Phase1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan