Beli Glasswool Aluminium Foil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bagus Aluminum Foil
    Mulai

    Rp26.900

    Bagus Aluminum Foil
    Deskripsi:
    Bagus Aluminium Foil sangat aman dan mudah digunakan serta tidak mudah sobek. Bagus Aluminium Foil adalah pilihan terbaik untuk memasak dan memangang. Bagus Aluminium Foil juga menjaga kesegaran dan cita rasa makanan.
    atribut:
    • Size: 30cm x 5m
    • Packaging: Roll
  2. Bagus Aluminium Foil Box (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Bagus Aluminium Foil Box (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Bagus Aluminum Foil digunakan untuk membungkus berbagai macam makanan. Digunakan untuk memasak, memanggang, membekukan dan menyimpan makanan. - Bahan yang aman untuk makanan (food grade). - Tersedia dalam beberapa variasi ukuran panjang. - Lebih tebal, kuat dan tidak mudah sobek (1.3µm). Bahan : aluminum.
  3. Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  4. Harmony Insulation Bubble Foil Aluminium (Insulasi Gelembung)
    Mulai

    Rp369.900

    Harmony Insulation Bubble Foil Aluminium (Insulasi Gelembung)
    Deskripsi:
    Chemical Resistant menggunakan lapisan pelindung aluminium foil, kuat terhadap kimia, asam, dll, dan menjadikannya lebih tahan lama.
    atribut:
    • Roll Size (m): 1.2x25
    • Coverage Area (m²): 30
    • Lamination: Aluminium Foil
    • Tape Type: Double Side
  5. Polyfoil Aluminium Foil Insulation
    Mulai

    Rp519.900

    Polyfoil Aluminium Foil Insulation
    Deskripsi:
    Aluminium foil sebagai pelindung terhadap panas dan radiasi matahari. Dengan kemampuannya memantulkan sinar matahari, foil isolasi panas membantu menjaga suhu dalam bangunan tetap nyaman,mengurangi kebutuhan penggunaan pendingin udara, serta mencegah terjadinya pemanasan berlebih di dalam ruangan.Polyfoil 831 tahan api Satu sisi, memiliki laminasi berlapis dengan aluminium foil, perekat tahan api berbahan dasar air, samaran fiberglass, kertas kraft, bahan tahan api perekat berbahan dasar air, dan aluminium foil,Menggunakan teknologi keunggulan untuk menghasilkan isolasi aluminium foil berkualitas tinggi.Spesifikasi :• Merk Polyfoil 830• Single Sided / Satu sisi• Fire Retardant Adhesive (Tahan Api)• 1 Roll 1.25m x 60mCocok Digunakan untuk :• Atap• Dinding• Penghalang uap untuk pemanas• Ventilasi• Isolasi saluran AC untuk Bangunan Perumahan, Komersial, & Industri.
  6. INSFOIL Alumunium Foil
    Mulai

    Rp549.900

    INSFOIL Alumunium Foil
    atribut:
    • Size (m): 1.25x60
  7. 3M Heat-resistant Aluminum Tape
    Mulai

    Rp489.900

    3M Heat-resistant Aluminum Tape
    Deskripsi:
    - A cutter is required for cutting
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 4.7/10
    • Color: Silver
    • Length (m): 9
    • Thickness (mm): 0.09
    • Adhesion Strength (N/mm): 11.75/25
    • Adhesive: Silicone
    • Adhesive Force (N/mm): 11.75/25; 4.70/10
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Feature: Heat resistant, outdoor / indoor
    • Gloss: None
    • Operating Temperature Range (°C): -54 to 316
    • Thickness of Base Material (mm): 0.05
  8. ADEMIN Aluminium Foil Bubble Lite Insulation (Insulasi Gelembung Aluminium)
    Mulai

    Rp489.900

    ADEMIN Aluminium Foil Bubble Lite Insulation (Insulasi Gelembung Aluminium)
    Deskripsi:
    Bahan dasar adalah polymer PE, PET dan Aluminium, semua bahan ini ramah lingkungan, aman terhadap kesehatan dan 100% bisa didaur ulang.- Penghemat EnergiMeredam panas dan suara dengan optimal, menghemat energi listrik untuk pendinginan.- Aman terhadap kesehatanProduk ADEMIN tidak beracun, tidak berjamur dan tidak melepaskan debu yang bisa merugikan kesehatan.- Praktis, mudah dan irit waktu dalam pemasangan- Kuat, awet dan tahan lama- Varian lengkap sesuai kebutuhan- 100% recycle-ableBahan baku plastik PE dan aluminium yang dipergunakan bisa didaur ulang untuk dipergunakan kembali.
    atribut:
    • Width (m): 1.20
    • Length (m): 25
    • Thickness (mm): ± 3.5
    • Diameter (cm): 117
    • Dimensions (cm): 38x120x38
    • Heat Resistance Temperature (°C): 3 to 10
  9. Kimmco Glasswool Insulation (Insulasi Peredam)
    Mulai

    Rp609.900

    Kimmco Glasswool Insulation (Insulasi Peredam)
    atribut:
    • Size (mmxmxm): 50x1.2x30
  10. Polar Flexible Duct Aluminium Non-Insulated (Selang Udara Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    Polar Flexible Duct Aluminium Non-Insulated (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    POLAR Aluminium Flexible Duct is high performance insulated duct or non insulated duct for medium and low velocity heating, ventilating or air conditioning system, in both new and existing buildings.
    atribut:
    • Standard Lengths (m): 10
    • Compress (%): Up To 90
    • Temperature Range (°C): -30 to 100
    • Steel Wire (mm): 1.0-1.2
    • Material: Aluminium
    • Pressure Rating (mm): 250 WG (+ve), 25 WG (-ve)
  11. ROXUL High-Temperature Mineral Wool Insulation
    Mulai

    Rp779.900

    ROXUL High-Temperature Mineral Wool Insulation
    Deskripsi:
    Mineral wool insulation boards are lightweight, rigid, and easy to cut. They are stronger than insulation blankets and wraps, and have high-compression strength.
    atribut:
    • UNSPSC: 31371001
    • Density (lbs/cu ft): 8
    • Foam Cell Type: Open
    • Form: Board
    • Insulation Material: Mineral Wool
    • Maximum Operating Temperature (°F): 1200
    • Minimum Operating Temperature (°F): 0
    • Overall Length (ft): 4
    • Overall Width (inch): 24
    • Standards: ASTM C612 Type 1VB; C665; C795 Stainless Steel; Chemically Inert; E136; E84
  12. Harmony Insulation Thermal Foam XLPE (Insulasi Busa Termal)
    Mulai

    Rp839.900

    Harmony Insulation Thermal Foam XLPE (Insulasi Busa Termal)
    Deskripsi:
    Harmony Foam meredam panas dan meredam suara lebih baik dari bubble. Material yang digunakan yaitu XPE Foam sehingga kualitas bahan lebih tahan lama, material foam tidak akan kempes. Warna tidaak cepat memudar, sehingga fungsi dan kegunaan produk tetap terjaga.Thermal Conductivity (ASTM C518) : 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C)/Humidity (RH) 56% Water Vapour Permeance (ASTM E96/TUV Singapore) : 2.09 x 10 g/Pa.m².s | 3.7 x 10-2 PermResistant to Fungi (ASTM G21/SGS Korea) : Zero Growth (Result Test: 0)VOC Emission Rate (ASTM DS116) - Korea Conformity Laboratories (KCL) : Low VOC Emitting (Total Volatile Organic Compounds 0.036mg/m².h)
    atribut:
    • Roll Size (m): 1.2x25
    • Coverage Area (m²): 30
    • Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
    • Foam Type: TL-XPE/Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
    • Lamination: Metalized Foil
    • Operating Temperature Range (°C): -40~+85 (no adhesive)
  13. AB Mesh Roof Mesh Galvanized (Kawat Jaring Atap)
    Mulai

    Rp749.900

    AB Mesh Roof Mesh Galvanized (Kawat Jaring Atap)
    Deskripsi:
    AB Mesh Roofmesh are:High quality wiremesh with spacing 75 mm x 75 mm and processed through hot dipped galvanized. Produce wiremesh High quality and resistant to rust.AB Mesh Roofmesh are:Wire netting is manufactured by machines controlled by electronic system using modern control.Produce wiremesh products are guaranteed strength and maximum durability as well as having the form of fixed nets and precise.AB Mesh Roofmesh useful for:- Versatile: As Glasswool / Rockwool & Aluminum foil barrier in roof of the building both factories, warehouses and homes, etc..- Safety: Closing machines, fans, roofs, etc.- Durable: galvanized wire that provides power and protection against rust- Practical: Easy to use, easy to cut and stretched.- Save: With a width of 1.8 m and a length of 30 m
    atribut:
    • Diameter (mm): 1.3
    • Mesh (mm): 75x75
    • Roll Size (m): 30x1.8
    • Application: Insulation/Roofmesh
  14. CKE Flexible Duct
    BARU
    Mulai

    Rp169.900

    CKE Flexible Duct
    Deskripsi:
    Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  15. UNITHERM Extreme-Temperature Ceramic Fiber Insulation
    Mulai

    Rp1.199.900

    UNITHERM Extreme-Temperature Ceramic Fiber Insulation
    Deskripsi:
    Ceramic fiber insulation blankets wrap large pipes or line furnaces and boilers.
    atribut:
    • UNSPSC: 30141508
    • Flexibility: Flexible
    • Insulation Material: Aluminium Silicate
    • Standards: UL 723
  16. ACOURETE Sound Dampener (Peredam Suara)
    Mulai

    Rp449.900

    ACOURETE Sound Dampener (Peredam Suara)
    Deskripsi:
    Gangguan suara dari getaran yang ditimbulkan oleh alat transportasi umum seperti monorel, subway, truk trailer dapat terdengar ke lingkungan perumahan atau gedung melalui lantai bangunan.Solusi untuk mengatasi masalah gangguan suara tersebut adalah dengan memasang Vibration Damping Material pada lantai ruangan.Regupol 4515 adalah Vibration Damping Material yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut.Regupol 4515 berbahan dasar cork, bahan tersebut khusus mencegah migrasi plasticizer. Dengan bahan tersebut, Regupol 4515 mampu bekerja efektif lebih dari 20 tahun.
  17. CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)
    Deskripsi:
    Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mm
    atribut:
    • Width (mm): 1219
    • Length (mm): 2438
Daftar Harga Glasswool Aluminium Foil Terbaru November 2026
Bagus Aluminum FoilRp26.900
Bagus Aluminium Foil Box (Kertas Timah)Rp41.900
Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)Rp26.900
Harmony Insulation Bubble Foil Aluminium (Insulasi Gelembung)Rp369.900
Polyfoil Aluminium Foil InsulationRp519.900
INSFOIL Alumunium FoilRp549.900
3M Heat-resistant Aluminum TapeRp489.900
ADEMIN Aluminium Foil Bubble Lite Insulation (Insulasi Gelembung Aluminium)Rp489.900
Kimmco Glasswool Insulation (Insulasi Peredam)Rp569.900
Kimmco Glasswool Insulation (Insulasi Peredam)Rp609.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)