ADEMIN Aluminium Foil Bubble Lite Insulation (Insulasi Gelembung Aluminium)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Width (m)1.20
Length (m)25
Thickness (mm)± 3.5
Diameter (cm)117
Dimensions (cm)38x120x38
Heat Resistance Temperature (°C)3 to 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bahan dasar adalah polymer PE, PET dan Aluminium, semua bahan ini ramah lingkungan, aman terhadap kesehatan dan 100% bisa didaur ulang.

- Penghemat Energi
Meredam panas dan suara dengan optimal, menghemat energi listrik untuk pendinginan.

- Aman terhadap kesehatan
Produk ADEMIN tidak beracun, tidak berjamur dan tidak melepaskan debu yang bisa merugikan kesehatan.
- Praktis, mudah dan irit waktu dalam pemasangan
- Kuat, awet dan tahan lama
- Varian lengkap sesuai kebutuhan
- 100% recycle-able
Bahan baku plastik PE dan aluminium yang dipergunakan bisa didaur ulang untuk dipergunakan kembali.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan