Beli Flow Meter 2 Inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KOFLOC Flow Meter Compactatribut:
- Precision: FS±10%
- Effective Scale: 10:1
- Connection size: Rc1/8
- Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
- Heat Resistant Temperature: 60°C
- Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
- Cofflock Resin Flow Meter Model RK20T SeriesDeskripsi:A compact and lightweight resin flow meter for air (AIR) / nitrogen gas (N2).atribut:
- Withstand Voltage (MPa): 0.7
- Maximum Operating Temperature (°C): 65
- Flotech Flow Meter 1inch x 4 DigitDeskripsi:Flow meter ini bisa digunakan untuk cairan seperti solar, bensin, minyak dengan tampilan 3 digit angka untuk melihat totalisator cairan yang terhitung.Biasanya digunakan sebagai pemasukan dan pengeluaran dari tangki penyimpanan ke tangki-tangki kecil atau dari tangki kecil ke mobil truk kecil. Mobil truk kecil yang menggunakan flow meter ini seperti Hino, Fuso, Nissan, Volvo dan lainnya.Banyak juga digunakan pada pabrik seperti pabrik kertas, pabrik minyak, pabrik packaging, pabrik makanan & minuman, pabrik kelapa sawit, pabrik tekstil, dll.atribut:
- Unit of Measure: Liters
- Flow Rate (L/m): 19 - 120
- Type: Nutating Disc
- Accuracy: +/- 1%
- Repeatabillity: +/- 0.2%
- Connections (inch): 1.0
- Housing Material: Alumunium
- Maximum Pressure (bar): 3.5
- Flotech Flow Meter 1inch x 3 DigitDeskripsi:Flow meter ini bisa digunakan untuk cairan seperti solar, bensin, minyak dengan tampilan 3 digit angka untuk melihat totalisator cairan yang terhitung.Biasanya digunakan sebagai pemasukan dan pengeluaran dari tangki penyimpanan ke tangki-tangki kecil atau dari tangki kecil ke mobil truk kecil. Mobil truk kecil yang menggunakan flow meter ini seperti Hino, Fuso, Nissan, Volvo dan lainnya.Banyak juga digunakan pada pabrik seperti pabrik kertas, pabrik minyak, pabrik packaging, pabrik makanan & minuman, pabrik kelapa sawit, pabrik tekstil, dll.atribut:
- Unit of Measure: Liters
- Flow Rate (L/m): 19 - 80
- Type: Nutating Disc
- Accuracy: +/- 1%
- Repeatabillity: +/- 0.2%
- Connections (inch): 1.0
- Housing Material: Alumunium
- Maximum Pressure (bar): 3.5
- TESTO Air Flow MeterDeskripsi:The testo 417 vane anemometer allows you to measure air flow speed, volumetric flow rate and temperature simultaneously. The integrated vane makes it ideal for carrying out measurements at air inlets and outlets. The optionally available testovent 417 funnel set allows you to carry out measurements at ventilation grilles and disk valves. There is also an air flow rate rectifier for carrying out quick and reliable measurements at diffusers.The vane anemometer is designed to provide you with the following valuesThe easy-to-read display shows all important data including air flow direction - ie. whether the air is being sucked in or blown out - air flow speed and the volumetric flow rate as well as the actual temperature.The mean time value and average value provide you with information regarding the average volumetric flow rate, air flow speed and the temperature measurement. In order to carry out the volumetric flow rate simply enter the area of the duct or use the optionally available funnel set. In addition, there is also a hold function which allows you to compare the measurement you have just take with previous measurements. Min and max values are also available at the touch of a key. And thanks to the testo 417’s backlit display you can read the measurements in the dark or in poor lighting. Product Includes: testo 417 vane anemometer with integrated 100 mm vane, calibration protocol, battery.Measurement of volumetric flow, flow velocity and temperature Every duct inlet and outlet should only contain the volumetric flow that according to calculations is a basic prerequisite to an efficient functional system. Particularly large vane anemometers are suitable for measuring the volumetric flows at duct outlets, as these integrate the flow velocity over a larger area thereby determining disturbance from the air grille (loop method). A volumetric flow rate funnel and a large vane are ideal when taking readings at the suction or blowing vents of air grilles and poppet valves. The entire volumetric flow is recorded with the aid of the funnel without the need for conversion on the basis of the flow velocity and area. This method of flow measurement is simple and reliable.The compact anemometer testo 417 with integrated flow/temperature vane (Ø 100 mm) is ideal for measuring the flow velocity, volumetric flow and temperature at duct outlets. The optional funnel set allows measurements at ventilation grilles and poppet valves.atribut:
- Operating Temperature (°C): 0 to +50
- Storage Temperature: -40 to +70 °C
- Weight (g): 230
- Battery Life: 50 h
- Battery Type: 9V block battery, 6F22
- Dimensions (mm): 277x105x45
- Product/Housing Material: ABS
- AS ONE Liquid Flow MeterDeskripsi:A buoy type flowmeter made of polycarbonate with excellent visibility and durability.It is a design with little protrusion of the surface when installing.A flow control valve is attached.
- ALDO Flow Meter Analogatribut:
- Repeatability (%): < 0.03
- Max. Viscosity (CPS): 1000
- TESTO Differential Pressure MeterDeskripsi:The testo 512 with a measuring range from 0…200 hPa can be used to help you carry out quick and easy filter checks when performing differential pressure checks on ventilation and air conditioning systems. Differential pressure measurements are carried out to determine whether filters still work properly or whether they are used up and clogged and need to be replaced.The differential pressure meter is ideal for carrying out pitot static tube measurements in air ducts at very high air flow speeds or when the air stream is strongly polluted. The compact, rugged meter shows both the pressure as well as the air flow speed and has a measuring range from 10 to 100 m/s.The damper for adjustable averaging can be programmed individually while the density compensation is already integrated.The pitot static tube that you will need to carry out your air flow measurements can be ordered together with your differential pressure meter. Choose from one of three models to select the model that is best suited to your individual requirements. The pitot static tube is inserted into the air duct where it measures the air flow quickly and reliably.The testo 512 displays the pressure and the air flow speed simultaneously. You can choose between two different units of measurement - m/s and fpm - to indicate the air flow speed and from eight different units - psi, kPa, hPa, Pa, mm H2O, mmHg, inch H2O and inch Hg - to measure the pressure.More accessories for even more benefits in the fieldBy deciding to invest in some of the practical accessories you are also actively taking a step towards ensuring that you will be able to make the most of your differential pressure meter for years to come. The all-in-one carrying case and transport case protect both your meter and the pitot static tube during transport and storage and the TopSafe protective cover protects the meter against impact and dirt and water ingress.And last but by no means least, there’s the testo turbo printer which can provide you with quick and easy print outs with time and date while you are still on site. Product Includes: testo 512 differential pressure meter (measuring range 0 to 200 hPa), calibration protocol, batteries.atribut:
- Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
- B&R Flow Meter Airatribut:
- Size (inch): 1
- NEW FLOW Thread Type Diaphragm SealDeskripsi:DT110 diaphragm seal is designed to be used in highly viscous process media such as pulp, paper, waste water treatment, and plastic/chemical process industries. DT110 is easy to assemble with pressure gauges, pressure switches, and pressure instruments.atribut:
- Instrument Connection (Female) (inch): 1/2 NPT
- Wipro Flow Meter 4 Digitatribut:
- Color: Black
- Minimum Work Pressure (MPa): 0.35
- Inlet & Outlet (inch): 1.5
- Type: NPT
- Flow Rate (L/minute): 20-150
- ALDO Flow Meter 4 Digitatribut:
- Maximum Operating Pressure (psi): 50
- ALDO Flow Meter Digitalatribut:
- Accuracy (%): ±0.5
- Repeatability (%): 0.03
- Max. Viscosity (CPS): 1000
- Diameter of Pipe (inch): 1
- Flow Rate (L/minute): 20-120
- Maximum Pressure (MPa): 3.4
- JTC Clock Flow Meteratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Nitto Seiko Small Oil MeterDeskripsi:A completely new type of compact design and inexpensive oil-only flow meter that uses a liquid crystal counter on the display.A wide range of measurement with a flow rate range of 1: 125 (heavy oil) is possible. The minimum flow rate is also 2L / h (heavy oil) with ultra-high sensitivity.The moving part of the weighing part has a simple structure with only a rotor. The display uses a liquid crystal counter and is maintenance-free.The LCD counter is powered by a lithium battery. No external power supply is required. In addition, the battery has a long life of 7 years or more.Wide flow range.Built-in small strainer at the inlet and outlet of the flow meter. Removes impurities when connecting pipes and prevents rotor non-rotation.atribut:
- Body Material: ADC+Surface Treatment
- Rotor Material: Special Carbon
- Kerosene Flow Range (L/hour): 10-250
- Heavy Oil Flow Range (L/hour): 2-250
- Compatible Fluid: Kerosene, Light Oil, Heavy Oil, And Other Oils
- Connection Diameter: G3 / 8
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Accuracy: Within ± 1.0%
- Display: LCD Counter 8 Digits
- External Dimensions (mm): 66x66x122
- Function: With Count Reset
- Minimum Scale (L): 0.01
- Maximum Display (L): 999999.99
- Battery Type: Lithium Battery
- Battery Life: More Than 7 Years
- Operating Temperature Range (°C): Fluid Temperature: -10 to +55
Daftar Harga Flow Meter 2 Inch Terbaru April 2026
| KOFLOC Flow Meter Compact | Rp2.799.900 |
| Cofflock Resin Flow Meter Model RK20T Series | Rp2.399.900 |
| Flotech Flow Meter 1inch x 4 Digit | Rp5.499.900 |
| Flotech Flow Meter 1inch x 3 Digit | Rp4.999.900 |
| TESTO Air Flow Meter | Rp14.999.900 |
| AS ONE Liquid Flow Meter | Rp2.299.900 |
| AMICO Flow Meter Air | Rp569.900 |
| FILL-RITE Flow Meter | Rp7.899.900 |
| ALDO Flow Meter Analog | Rp3.599.900 |
| TESTO Differential Pressure Meter | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)