Flotech Flow Meter 1inch x 3 Digit (Meter Aliran)

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Unit of MeasureLiters
Flow Rate (L/m)19 - 80
TypeNutating Disc
Accuracy+/- 1%
Repeatabillity+/- 0.2%
Connections (inch)1.0
Housing MaterialAlumunium
Maximum Pressure (bar)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Flow meter ini bisa digunakan untuk cairan seperti solar, bensin, minyak dengan tampilan 3 digit angka untuk melihat totalisator cairan yang terhitung.

Biasanya digunakan sebagai pemasukan dan pengeluaran dari tangki penyimpanan ke tangki-tangki kecil atau dari tangki kecil ke mobil truk kecil. Mobil truk kecil yang menggunakan flow meter ini seperti Hino, Fuso, Nissan, Volvo dan lainnya.

Banyak juga digunakan pada pabrik seperti pabrik kertas, pabrik minyak, pabrik packaging, pabrik makanan & minuman, pabrik kelapa sawit, pabrik tekstil, dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan