Beli Filter Pompa Air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  2. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  3. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    31%
    Mulai

    Rp8.199.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  4. AIR HANDLER Air Filter Pads (Media Saringan Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    AIR HANDLER Air Filter Pads (Media Saringan Udara)
    Deskripsi:
    General use air filter pads capture airborne contaminants to protect HVAC systems from damage. They are commonly used in commercial buildings, schools, universities, and manufacturing sites.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161524
    • Actual Height (inch): 20
    • Actual Thickness (inch): 7/8
    • Air Filter Item: Air Filter Pad
    • Common Applications: Paint Collection
    • Filter Efficiency - Air Filters (%): 98
    • Filters Out: Carpet Fibers; Cockroach Debris; Dust Mites; MERV 1-4 Pollen; Sanding Dust; Spray Paint Dust; Textile Fibers
    • Initial Resistance @ 300 fpm (in wc): 0.14
    • Max. Velocity (fpm): 300
    • Maximum Temperature (°F): 150
    • Media Color: Yellow
    • Media Material: Paper
    • Nominal Height (inch): 20
    • Nominal Thickness (inch): 1
    • Performance Rating: Less Than 5 MERV
    • Recommended Final Resistance (in wc): 0.5
    • Removes Particles Down To (microns): Greater than 10.0
    • Standards: EPA; NFPA #33; OSHA #1910.107
    • Style - Air Filters: Pad
    • Surface Tackifier: No
  5. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  6. Melzer Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp339.900

    Melzer Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Working Pressure (psi): 0-1115
    • Maximum Pressure (psi): 220
  7. NIHON FILTER CW Series
    Mulai

    Rp119.900

    NIHON FILTER CW Series
    Deskripsi:
    -Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
  8. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  9. Electrolux Water Filter Appliance (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Electrolux Water Filter Appliance (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    Water filters are typically installed inline to reduce contaminants and improve water quality. Refrigerator water filters provide ongoing filtration to deliver clean, better tasting water in residential and commercial kitchens.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Application: Ice Maker; Refrigerator
    • Filter Media: Carbon
    • Flow Rate (gpm): 0.5
    • For use with: Refrigerators
    • Maximum Temperature (°F): 100
    • Minimum Temperature (°F): 33
  10. FRIGIDAIRE Water Filter Appliance (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp1.899.900

    FRIGIDAIRE Water Filter Appliance (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    Water filters are typically installed inline to reduce contaminants and improve water quality. Refrigerator water filters provide ongoing filtration to deliver clean, better tasting water in residential and commercial kitchens.
    atribut:
    • Filter Media: Carbon
    • Flow Rate (gpm): 0.5
    • For use with: Refrigerator
    • Maximum Pressure: 100
    • Maximum Temperature (°F): 100
    • Minimum Pressure: 30
    • Minimum Temperature (°F): 33
    • Service Life (gal): 200
  11. ELKAY Filter Appliance Water (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp3.699.900

    ELKAY Filter Appliance Water (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    Bottle filling stations use water filters to remove contaminants and improve the quality of drinking water with no unpleasant smell or taste.
    atribut:
    • Connection Type: Quick-Disconnect
    • Flow Rate (gpm): 1.5
    • Material: Carbon
    • Maximum Pressure: 105
    • Maximum Temperature (°F): 100
    • Minimum Pressure: 20
    • Minimum Temperature (°F): 40
    • Standards: NSF 372; NSF 42; NSF 53
  12. PURLOGIX Filter Appliance Water (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp519.900

    PURLOGIX Filter Appliance Water (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    Bottle filling stations use water filters to remove contaminants and improve the quality of drinking water with no unpleasant smell or taste.
    atribut:
    • UNSPSC: 48101710
    • Compatible Mfr. Model Number: BluV-MP; BluV-MPW
    • Overall Height (inch): 11
    • Overall Length (inch): 11
  13. GE Water Filter Appliance (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp1.799.900

    GE Water Filter Appliance (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    Water filters are typically installed inline to reduce contaminants and improve water quality. Refrigerator water filters provide ongoing filtration to deliver clean, better tasting water in residential and commercial kitchens.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Maximum Temperature (°F): 100
  14. AS ONE Pump Air Oil-Free (Pompa Udara)
    Mulai

    Rp17.999.900

    AS ONE Pump Air Oil-Free (Pompa Udara)
    atribut:
    • Gas Contact Unit Material: Aluminium Alloy
    • Power Supply (50/60Hz) (VAC): 100
    • Size (mm): 230x247x269
    • Achieving Pressure (kPa): 17.3
    • Connection Port Size (mm): 8
    • Displacement at 50/60Hz (L/minute): 28/34
    • High Pressure (MPa): 0.55
    • Package Size (mm): 340x310x130
  15. GE Filter Drinking Water (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp1.099.900

    GE Filter Drinking Water (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    Drop-in water filters are cartridges that fit inside a filter housing (required) and are easily replaced. Whole-house or point-of-entry filters connect to water supply lines entering houses or buildings to remove contaminants, protect pipes and appliances, and improve water quality.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Application: Whole House
    • Compatible Mfr. Model Number: GNQH38S; GNWH38F; GXWH30C; GXWH35F; GXWH40L
    • Filter Media: Polyester
    • Filter Type: Rust; Sand; Sediment
    • Flow Rate (gpm): 4
    • For Use With (inch): 10 High-Flow
    • Manufacturer Part Number: FXHSC
    • Maximum Temperature (°F): 100
    • Micron Rating (micron): 30
    • Minimum Temperature (°F): 40
    • Overall Height (inch): 9-3/4
    • Overall Length (inch): 4-1/4
    • Reduces: Rust; Sediment
    • Service Life (gal): 24000
    • Standards: NSF/ANSI 42
  16. TEKIRO Water Pump Pliers (Tang Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

  17. Union Filter Fuel Filter Automotive Spin On (Filter Bahan Bakar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    Union Filter Fuel Filter Automotive Spin On (Filter Bahan Bakar)
    atribut:
    • Filter Type: Fuel Filter
    • Type Detail: Spin On
  18. JP Mechanical Seal + Small Box for Water Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

    JP Mechanical Seal + Small Box for Water Pump
    Deskripsi:
    Packing Pompa Air / Spare part Pompa Air.
  19. WHIRLPOOL Filter Appliance Water (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp949.900

    WHIRLPOOL Filter Appliance Water (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    Water filters are typically installed inline to reduce contaminants and improve water quality. Refrigerator water filters provide ongoing filtration to deliver clean, better tasting water in residential and commercial kitchens.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  20. EVERPURE Filter Drinking Water (Penyaring Air)
    Mulai

    Rp2.099.900

    EVERPURE Filter Drinking Water (Penyaring Air)
    Deskripsi:
    Flexible toilet connectors are nonrigid lengths of hose that connect a toilet's tank to the building's water supply to convey water to the toilet for flushing. They do not need to be cut to size, and they can flex to bend around obstacles during installation.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161502
    • Application: Food Service Water Coolers
    • Compatible Mfr. Model Number: EV925924; EV927241
    • Compatible with Grainger Part Number: 5WFG6; 5WFJ1
    • Cv Flow Factor (gpm): 0.5
    • Filter Media: Carbon; Polyphosphate
    • Flow Rate (gpm): 0.5
    • For use with: Quick Connect Filters, fits Brand: Everpure
    • Manufacturer Part Number: EV963526
    • Maximum Pressure (psi): 125
    • Maximum Temperature (°F): 100
    • Micron Rating (micron): 0.5
    • Minimum Pressure: 10
    • Minimum Temperature (°F): 35
    • Overall Height (inch): 14-1/2
    • Reduces: Chlorine Taste and Odor; Cyst; Lead; Particulates; Scale
    • RohS Compliant: Yes
    • Series: QC-Series
    • Service Life (gal): 1000
    • Standards: EPA No. 002623-IL-002; NSF 42; NSF 53
Daftar Harga Filter Pompa Air Terbaru November 2026
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp829.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp8.199.900
AIR HANDLER Air Filter Pads (Media Saringan Udara)Rp1.199.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Melzer Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)Rp339.900
NIHON FILTER CW SeriesRp119.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
Electrolux Water Filter Appliance (Penyaring Air)Rp2.299.900
FRIGIDAIRE Water Filter Appliance (Penyaring Air)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)