Beli Dc Voltage Regulator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
  2. SMC ITVX2000 - High Voltage Pneumatic Regulator ITVX2030
    Mulai

    Rp26.999.900

    SMC ITVX2000 - High Voltage Pneumatic Regulator ITVX2030
    atribut:
    • Monitor Output: (1) Analog output DC1-5V
    • Type Of Thread: (-) Rc
  3. SMC 5.0 MPa High Voltage Pneumatic Regulator ITVX2000 Series
    Mulai

    Rp26.999.900

    SMC 5.0 MPa High Voltage Pneumatic Regulator ITVX2000 Series
    atribut:
    • Input Signal: (0) Current type DC4-20mA (sink type)
    • Monitor Output: (1) Analog output DC1-5V
    • Type Of Thread: (-) Rc
    • Unit: (-)MPa
  4. Aneng Digital Multimeter Voltage Tespen
    Mulai

    Rp109.900

    Aneng Digital Multimeter Voltage Tespen
    Deskripsi:
    Lakukan pemeriksaan arus listrik dengan lebih aman dan akurat menggunakan digital multimeter DT9205A dari ANENG. Dilengkapi layar LED yang menampilkan hasil pengukuran secara jelas, alat ini dapat membaca arus AC/DC, tegangan, resistansi, hingga kapasitansi. Multimeter ini membantu Anda menentukan langkah perbaikan dengan lebih tepat tanpa perlu menebak sumber kerusakan. Cocok digunakan oleh teknisi maupun pengguna rumahan yang ingin memastikan kondisi kelistrikan tetap aman.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester - DT9205A-31 x Set Kabel Test Lead1 x Panduan Penggunaan
  5. Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp849.900

    Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  6. DV AC/DC Amperemeter
    Mulai

    Rp64.900

    DV AC/DC Amperemeter
    Deskripsi:
    Regulator & Analog Panel Meter. High Quality Material.
  7. Aneng Digital Multimeter Voltage Tester Backlit Screen
    Mulai

    Rp79.900

    Aneng Digital Multimeter Voltage Tester Backlit Screen
    Deskripsi:
    Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter SZ308 dari ANENG. Secara akurat, layar akan menampilkan hasil pengukuran arus DC, tegangan AC/DC, resistansi, diode, uji triode hFE, hingga pengukuran sinyal. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester Backlit Screen 1999 Count - SZ3081 x Pasang Kabel Tester1 x Panduan Penggunaan
  8. Aneng Digital Multimeter Portable Voltage Tester
    Mulai

    Rp99.900

    Aneng Digital Multimeter Portable Voltage Tester
    Deskripsi:
    Anda dapat melakukan pemeriksaan listrik dengan aman menggunakan digital multimeter SZ12 dari ANENG. Secara akurat, layar digitalnya akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, kapasitor, dioda, hingga resistance. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Portable Voltage Tester NCV LCD 20000 Counts - SZ121 Pasang Kabel Test Lead1 x Kabel Line Temperature2 x Baterai AA 1.5 V1 x Panduan Penggunaan
  9. Aneng Digital Multimeter Voltage Tester Color Screen NCV Rechargeable
    Mulai

    Rp409.900

    Aneng Digital Multimeter Voltage Tester Color Screen NCV Rechargeable
    Deskripsi:
    Anda dapat melakukan pemeriksaan listrik dengan aman menggunakan digital multimeter 625A dari ANENG. Secara akurat, layar berwarnanya akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, hingga resistance. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester Color Screen NCV Rechargeable - 625A1 x Pasang Kabel Test Lead1 x Kabel Temperatur1 x Kabel USB Type C1 x Tas Penyimpanan1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • AC Current Accuracy (10A): ±(2.5% + 8 digit)
    • AC Current Accuracy (mA): ±(1.2% + 8 digit)
    • AC Current Range (10A) (A): 0.030 to 10
    • AC Current Range (mA): 0.03 to 600
    • AC Voltage Accuracy: ±(1.0% + 3 digit)
    • AC Voltage Range (V): 10m to 750
    • Battery Capacity (mAh): 1000
    • Capacitance Accuracy: ±(4% + 10 digit)
    • Capacitance Range (F): 0.01n to 60m
    • DC Current Accuracy (10A): ±(2.0% + 8 digit)
    • DC Current Accuracy (mA): ±(1.0% + 8 digit)
    • DC Current Range (10A) (A): 0.001 to 10
    • DC Current Range (mA): 0.01 to 600
    • DC Voltage Accuracy: ±(0.8% + 3 digit)
    • DC Voltage Range (V): 10m to 1000
    • Power Port: USB Type C
    • Resistance Accuracy: ±(0.8% + 3 digit)
    • Resistance Range (ohm): 0.1 to 60M
    • Temperature Accuracy: ±(1.5% + 5 digit)
    • Temperature Range (°C): -40 to 1000
  10. Aneng Digital Multimeter Pen Voltage Tespen
    Mulai

    Rp139.900

    Aneng Digital Multimeter Pen Voltage Tespen
    Deskripsi:
    Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter pen A3005 dari ANENG. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran tegangan AC/DC, resistansi, live zero line, hingga buzzer. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Pen Voltage Tespen Tester Pen - A30051 x Kabel Test Lead1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Battery Type: 2xAAA (Battery Not Included)
    • Dimensions (cm): 2.9x2.5x18.3
    • Material: ABS
    • Packaging Dimensions (cm): 8x5x20
    • Test Lead Cable Length (cm): Approx. 73
  11. WILKERSON Electronic Proportional Compressed Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)
    Mulai

    Rp23.999.900

    WILKERSON Electronic Proportional Compressed Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)
    Deskripsi:
    These electronic proportional regulators are used in applications that require accurate remote pressure control such as packaging and automation processes.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111927
    • Accuracy (%): ±0.3
    • Adjuster Mechanism: Control Knob
    • Air Inlet Size (inch): 1/4
    • Air Inlet Type: NPT
    • Air Outlet Size (inch): 1/4
    • Air Outlet Type: NPT
    • Control Signal: 0 to 10V; 4 to 20mA
    • Current (mA): 200
    • Electrical Connection Type: M12 Connector 4-Pole
    • Enclosure Rating: IP65
    • Indicator Type: High Visibility LED Display
    • Input Voltage (V): 24 DC
    • Manufacturer Part Number: ER09-02-0000
    • Maximum Flow Rate (CFM): 35
    • Maximum Operating Pressure (psi): 152
    • Maximum Operating Temperature (°F): 122
    • Maximum Pressure Control (psi): 145
    • Minimum Operating Pressure (psi): 7.3
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Minimum Pressure Control (psi): 0 (zero)
    • Number of Air Inlets: 1
    • Number of Air Outlets: 1
    • Outside Diameter (inch): 2-1/4
    • Overall Depth (inch): 1-9/16
    • Overall Height (inch): 5
    • Overall Length (inch): 5-9/16
    • Overall Width (inch): 2-1/4
    • Power Consumption (W): 1.1
    • Pressure Control Range (bar): 0 to 10 (0 to 145psi)
    • Series: ER09
    • Standards: CE; EN 61000-6-1:2001; EN 61000-6-2:2001; EN 61000-6-3:2001; EN 61000-6-4:2001
    • Weight (lbs): 0.64
  12. Aneng Digital Multimeter Voltage Tester
    Mulai

    Rp45.900

    Aneng Digital Multimeter Voltage Tester
    Deskripsi:
    Digital multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan desain yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa ke mana saja.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester - DM8501 Pasang Kabel Tester Merah dan Hitam1 x Panduan Penggunaan
  13. Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
    atribut:
    • Body Material: Brass
    • Voltage (V): 110
  14. Daesung Regulator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  15. Extech Switching Mode DC Power Supply (Adaptor DC Switching)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Extech Switching Mode DC Power Supply (Adaptor DC Switching)
    Deskripsi:
    Switching DC power supplies install on a bench to monitor output voltage and current. They employ a switching regulator to convert AC to DC power, using Pulse Width Modulation (PWM). This method generates more noise than other styles, but requires little power draw. Applications include R&D, waste treatment, DC motors, and aviation.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  16. Aneng Digital Multimeter Clamp Ampere Voltage
    Mulai

    Rp119.900

    Aneng Digital Multimeter Clamp Ampere Voltage
    Deskripsi:
    Tingkatkan efisiensi kerja Anda dengan Digital Multimeter serbaguna dari ANENG! Alat ini hadir dengan teknologi canggih yang mampu mengukur arus, voltase, dan resistansi secara akurat hanya dalam hitungan detik. Dengan desain yang compact, ringan, dan layar LCD yang mudah dibaca, multimeter ini adalah solusi ideal untuk teknisi maupun pengguna rumahan. Baik digunakan di rumah, bengkel, atau lapangan, Anda bisa melakukan pengecekan listrik kapan saja dan di mana saja.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Tang Ampere Voltage NCV Tester Clamp 600A - ST1841 Pasang Kabel Test Lead1 Pasang Kabel Temperature Prob1 x Panduan Penggunaan
  17. VICTOR (safety) High Voltage Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    VICTOR (safety) High Voltage Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Electrical Resistant (V): 5000
    • Insulation class: 10
    • Size: All Size
  18. OMRON DC Power Supply (Catu Daya DC)
    Mulai

    Rp1.999.900

    OMRON DC Power Supply (Catu Daya DC)
    Deskripsi:
    A narrow footprint permits installation in applications where space is at a premium., DIN Rail MountingProvide clean, stable DC power for a variety of industrial applications. Simple screw terminal connections allow easy installation., Wall MountingProvide high efficiencies across the entire load range. Power boost functionality supplies up to 3 times the rated current, allowing free start-up of loads with high inrush current. Ideal for demanding and complex applications.
  19. Sanrex Thyristor power regulator Three-phase
    Mulai

    Rp54.999.900

    Sanrex Thyristor power regulator Three-phase
    Deskripsi:
    Control method: Switching between phase control and cycle control is possible. Control input: ON/OFF control -Current signal: DC4-20mA (Unit input resistance 250Ω)-Voltage signal: DC1-5V, DC0-5V Start/stop method: Soft start/ Soft-down method Current limit: 50% to 110% of rated current can be set (phase control only) Protection function: Overcurrent protection, overheat protection (rated 100A or more) Operating environment: Ambient temperature/(operation) -10 to 50°C (Storage) -20 to 70°C, (Relative humidity) 30 to 90%RH, (Atmosphere) No corrosive gas, dust or vibration
    atribut:
    • Use: Resistive load, inductive load, transformer primary control, rectifier primary control
    • Rated Current (A): 35
    • Cooling Method: Self cooling
    • Number of arms: 3
    • Fuse: Existence
    • Input Voltage (V): 200/220, 380/400/440/480
    • Dimensions (mm): 200x240x190
  20. SMC Electro - Pneumatic Regulator (Regulator Tekanan Udara)
    Mulai

    Rp6.999.900

    SMC Electro - Pneumatic Regulator (Regulator Tekanan Udara)
    atribut:
    • Thread Type: Rc
    • Power Supply Voltage: 24
    • CE-Compliant: Standard Type
Daftar Harga Dc Voltage Regulator Terbaru October 2026
Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Rp1.999.900
SMC ITVX2000 - High Voltage Pneumatic Regulator ITVX2030Rp26.999.900
SMC 5.0 MPa High Voltage Pneumatic Regulator ITVX2000 SeriesRp26.999.900
Aneng Digital Multimeter Voltage TespenRp109.900
Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Rp849.900
DV AC/DC AmperemeterRp64.900
Aneng Digital Multimeter Voltage Tester Backlit ScreenRp79.900
Aneng Digital Multimeter Portable Voltage TesterRp99.900
Aneng Digital Multimeter Voltage Tester Color Screen NCV RechargeableRp409.900
Aneng Digital Multimeter Pen Voltage TespenRp139.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)