Spesifikasi
| AC Current Accuracy (10A) | ±(2.5% + 8 digit) |
|---|---|
| AC Current Accuracy (mA) | ±(1.2% + 8 digit) |
| AC Current Range (10A) (A) | 0.030 to 10 |
| AC Current Range (mA) | 0.03 to 600 |
| AC Voltage Accuracy | ±(1.0% + 3 digit) |
| AC Voltage Range (V) | 10m to 750 |
| Battery Capacity (mAh) | 1000 |
| Capacitance Accuracy | ±(4% + 10 digit) |
| Capacitance Range (F) | 0.01n to 60m |
| DC Current Accuracy (10A) | ±(2.0% + 8 digit) |
| DC Current Accuracy (mA) | ±(1.0% + 8 digit) |
| DC Current Range (10A) (A) | 0.001 to 10 |
| DC Current Range (mA) | 0.01 to 600 |
| DC Voltage Accuracy | ±(0.8% + 3 digit) |
| DC Voltage Range (V) | 10m to 1000 |
| Power Port | USB Type C |
| Resistance Accuracy | ±(0.8% + 3 digit) |
| Resistance Range (ohm) | 0.1 to 60M |
| Temperature Accuracy | ±(1.5% + 5 digit) |
| Temperature Range (°C) | -40 to 1000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Anda dapat melakukan pemeriksaan listrik dengan aman menggunakan digital multimeter 625A dari ANENG. Secara akurat, layar berwarnanya akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, hingga resistance. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester Color Screen NCV Rechargeable - 625A
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Kabel Temperatur
1 x Kabel USB Type C
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester Color Screen NCV Rechargeable - 625A
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Kabel Temperatur
1 x Kabel USB Type C
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Deteksi Aman Tanpa SentuhCek kabel bertegangan tanpa sentuhan langsung dengan fitur NCV (Non-Contact Voltage). Lebih aman, praktis, dan cepat mendeteksi arus listrik hanya dengan mendekatkan ujung multimeter. Cocok untuk teknisi atau keperluan rumah tangga
- Tampilkan Hasil dengan Jelas
Anda tak perlu memicingkan mata untuk melihat hasil pengukuran karena layar digital akan menampilkan digit angka dengan jelas bahkan di kondisi minim cahaya. Tampilannya pun berwarna sehingga mudah dipahami dan membuat pembacaan hasil minim kesalahan
- Multimeter Terbaik untuk Teknisi Listrik
Para teknisi tak akan kesulitan menggunakan alat berkat kehadiran tombol fungsi. Untuk keamanan dan kenyamanan pengukuran, digital multimeter juga dilengkapi sepasang kabel test lead. Dengan begitu, alat dapat digunakan untuk memeriksa stop kontak, baterai, regulator, dan lain-lain
- Makin Jelas dengan Senter
Komponen elektronik tak terlihat jelas karena gelap atau sempit? Tak perlu khawatir karena multimeter ini telah dilengkapi fitur senter yang dapat dinyalakan hanya dengan menekan tombol N/L. Kesalahan pemeriksaan pun dapat diminimalisir berkat dukungan pencahayaan
- Penggunaan Ringkas dengan Stand
Terdapat stand di bagian belakang yang dapat digunakan untuk meletakkan multimeter dalam posisi berdiri agar tester tidak mudah jatuh saat digunakan. Hadirnya stand juga mempermudah proses pemeriksaan listrik karena tidak perlu digenggam
- Ukur Tanpa Khawatir Risiko Kelistrikan
Lindungi multimeter dari korsleting atau salah sambung dengan fitur Double Fuse Protection. Dua sekering terpisah melindungi pengukuran arus tinggi dan rendah secara otomatis. Lebih aman, tahan lama, dan cocok untuk pemula maupun teknisi profesional
- Periksa Aliran Listrik dengan Akurat
Multimeter digital kini makin praktis dengan baterai rechargeable 1000 mAh dan pengisian cepat via USB Type C. Tak perlu ganti baterai terus-menerus, cukup isi ulang dan siap pakai kapan saja. Cocok untuk teknisi aktif yang butuh alat andal, hemat waktu, dan siap kerja setiap saat!
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)