Aneng Digital Multimeter Portable Voltage Tester

Sebelum PPN:
Rp99.900 - Rp499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Anda dapat melakukan pemeriksaan listrik dengan aman menggunakan digital multimeter SZ12 dari ANENG. Secara akurat, layar digitalnya akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, kapasitor, dioda, hingga resistance. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Portable Voltage Tester NCV LCD 20000 Counts - SZ121 Pasang Kabel Test Lead
1 x Kabel Line Temperature
2 x Baterai AA 1.5 V
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Periksa Aliran Listrik dengan Akurat
Digital multimeter akan membantu Anda memeriksa jaringan listrik yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Hanya dengan menyentuh jaringan dengan kabel test lead, layar digital akan menampilkan hasil pengukuran hingga 20000 digit angka. Anda pun dapat menentukan sumber masalah saat terjadi kerusakan
- Deteksi Aman Tanpa Sentuh
Cek kabel bertegangan tanpa sentuhan langsung dengan fitur NCV (Non-Contact Voltage). Lebih aman, praktis, dan cepat mendeteksi arus listrik hanya dengan mendekatkan ujung multimeter. Cocok untuk teknisi atau keperluan rumah tangga
- Tampilkan Hasil dengan Jelas
Anda tak perlu memicingkan mata untuk melihat hasil pengukuran karena layar digital akan menampilkan digit angka dengan jelas bahkan di kondisi minim cahaya. Tampilan digital yang jelas juga membuat pembacaan hasil minim kesalahan
- Multimeter Terbaik untuk Teknisi Listrik
Para teknisi tak akan kesulitan menggunakan alat berkat kehadiran dial rotation dengan putaran yang lembut dan presisi serta berbagai tombol lain. Untuk keamanan dan kenyamanan pengukuran, digital multimeter juga dilengkapi sepasang kabel test lead. Dengan begitu, alat dapat digunakan untuk memeriksa stop kontak, baterai, regulator, dan lain-lain
- Makin Ringkas dengan Stand
Terdapat stand di bagian belakang yang dapat digunakan untuk meletakkan multimeter dalam posisi berdiri agar tester tidak mudah jatuh saat digunakan. Hadirnya stand juga mempermudah proses pemeriksaan listrik karena tidak perlu digenggam
- Material Unggulan Ekstra Aman
Berkat penggunaan material ABS, Anda tidak akan tersetrum saat memegang rangkaian tester ini. Untuk alasan keamanan, sangat disarankan untuk memutuskan sambungan daya resistor saat pengukuran kapasitansi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan