Spesifikasi
| Battery Type | 2xAAA (Battery Not Included) |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 2.9x2.5x18.3 |
| Material | ABS |
| Packaging Dimensions (cm) | 8x5x20 |
| Test Lead Cable Length (cm) | Approx. 73 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter pen A3005 dari ANENG. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran tegangan AC/DC, resistansi, live zero line, hingga buzzer. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Pen Voltage Tespen Tester Pen - A3005
1 x Kabel Test Lead
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Pen Voltage Tespen Tester Pen - A3005
1 x Kabel Test Lead
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Menentukan Masalah Saat Terjadi KerusakanDigital multimeter akan membantu Anda memeriksa jaringan listrik yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Hanya dengan menyentuh objek dengan kabel test lead yang sudah terhubung langsung dengan pena, layar LED akan otomatis menampilkan hasil pengukuran hingga 4000 count. Anda pun dapat menentukan sumber masalah saat terjadi kerusakan
- Multimeter Terbaik untuk Teknisi Listrik
Para teknisi tak akan kesulitan menggunakan alat berkat kehadiran tombol NCV. Fitur tersebut membuat para teknisi listrik dapat memeriksa tegangan tanpa harus kontak langsung sehingga keamanan lebih terjaga dan terjamin. Digital multimeter juga dilengkapi kabel test lead apabila Anda lebih nyaman memeriksa menggunakan metode tersebut, yang dapat Anda gunakan untuk memeriksa stop kontak, baterai, regulator, dan lain-lain
- Dilengkapi dengan Senter
Apabila Anda memeriksa dalam kondisi minim penerangan, alat ini juga dilengkapi dengan sebuah senter pada bagian depan. Penerangan tambahan dapat membantu proses pengecekan listrik menjadi lebih mudah
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
