Beli Battery 18650 Flat Top di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITECORE Rechargeable Li-ion Battery (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp189.900

    NITECORE Rechargeable Li-ion Battery (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    Baterai NITECORE 18650 dengan kapasitas 3400mAh dan output 3.7V yang tidak cepat panas ketika digunakan, cocok digunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan daya yang besar seperti senter, kamera, dll.
  2. Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))
    atribut:
    • Battery Shelf Life: 10 Years
    • Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
    • Classification: Alkaline
    • Battery Terminal Type: Button Top
    • Size: AAA
  3. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (147)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  4. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    5%
    Rating:
    99% of 100
    (69)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • Battery Size: AAA
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  5. Taffware Case Power Bank DIY
    Mulai

    Rp29.900

    Taffware Case Power Bank DIY
    Deskripsi:
    Power bank ini merupakan kotak power bank DIY yang dapat diganti cell baterainya. Baterai yang digunakan adalah 2 buah baterai 18650. Dengan ini, Anda tidak perlu takut lagi baterai rusak dan tidak perlu lagi mengganti powerbank baru. Case power bank ini dapat menggunakan baterai jenis 18650 flat top
    atribut:
    • Dimensions (cm): 4.3x2.5x10
    • Number of Ports: 1 Port
    • Number of Batteries: 2 Baterai
    • Maximum Battery Voltage (V): 4.2
    • Minimum Battery Voltage (V): 3
    • Max Supported Battery Length (mm): 65
    • Battery Type: 18650 Flat Top
    • Input/Output Type (V): DC 5
    • Material: Plastik
    • Output Current (A): 1
  6. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  7. KRISBOW Rechargeable Battery 2200mAh
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Rechargeable Battery 2200mAh
    atribut:
    • Capacity (mAH): 2200
    • Maximum Discharge Current (A): 20
    • Type: Flat Top
    • Voltage (V): 3.7
  8. XTAR Rechargeable Battery (Baterai Cas)
    BARU
    Mulai

    Rp179.900

    XTAR Rechargeable Battery (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    Baterai Xtar 26650 ini memiliki kapasitas besar 5200 mAh dengan tegangan output 3.6 V yang tidak cepat panas ketika digunakan, cocok digunakan untuk alat elektronik yang membutuhkan daya yang besar seperti senter, kamera, vape, dan barang lainnya. Dilengkapi dengan serangkaian fitur proteksi yang mencegah overcharge, over-discharge, dan proteksi short circuit.
  9. Taffled Senter Tactical
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    Taffled Senter Tactical
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
  10. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  11. Asus NVIDIA GeForce Graphic Card
    Mulai

    Rp1.699.900

    Asus NVIDIA GeForce Graphic Card
    Deskripsi:
    ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X dioptimalkan dalam dan luarnya untuk mendapatkan suhu yang lebih rendah dan daya tahan yang kuat.NVIDIA Ada Lovelace Streaming Multiprocessors: Performa dan efisiensi daya hingga 2x lipatTensor Core Generasi ke-4: Performa AI hingga 2X lipatRT Core Generasi ke-3: Performa ray tracing hingga 2X lipatKipas Axial-tech ditingkatkan untuk menghasilkan aliran udara 23% lebih banyak airflow Dual Ball Fan Bearings dapat bertahan hingga dua kali lebih lama dari desain fan bearing konvensional Kapasitor kelas militer dengan rating 20 ribu jam pada suhu 105C membuat power rail GPU lebih tahan lama Metal Exoskeleton menambahkan struktur yang rigid dan meningkatkan pembuangan panas karena disertai dengan ventilasi Auto-Extreme: Proses manufaktur otomatis dengan presisi tinggi untuk keandalan yang lebih tinggi Software GPU Tweak III menyediakan performa tweaking yang intuitif, kontrol termal, dan pemantauan sistem
Daftar Harga Battery 18650 Flat Top Terbaru November 2026
NITECORE Rechargeable Li-ion Battery (Baterai Cas)Rp189.900
Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))Rp22.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900
Taffware Case Power Bank DIYRp29.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
KRISBOW Rechargeable Battery 2200mAhRp149.900
XTAR Rechargeable Battery (Baterai Cas)Rp179.900
Taffled Senter TacticalRp68.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)