Taffware Case Power Bank DIY

Sebelum PPN:
Rp29.900 - Rp36.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)4.3x2.5x10
Number of Ports1 Port
Number of Batteries2 Baterai
Maximum Battery Voltage (V)4.2
Minimum Battery Voltage (V)3
Max Supported Battery Length (mm)65
Battery Type18650 Flat Top
Input/Output Type (V)DC 5
MaterialPlastik
Output Current (A)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Power bank ini merupakan kotak power bank DIY yang dapat diganti cell baterainya. Baterai yang digunakan adalah 2 buah baterai 18650. Dengan ini, Anda tidak perlu takut lagi baterai rusak dan tidak perlu lagi mengganti powerbank baru. Case power bank ini dapat menggunakan baterai jenis 18650 flat top
Fitur
Desain Stylish Bentuk power bank memiliki desain stylish dan praktikal sehingga Anda bisa menggunakan power bank ini dengan mudah. 2 x 18650 Baterai Dapat Diganti Isi baterai dari kotak power bank ini dapat diganti jika telah rusak sehingga Anda tinggal mengganti baterai 18650 saja tanpa perlu mengganti keseluruhan power bank. Kapasitas Sesungguhnya Anda dapat mengganti cell baterai dengan baterai 18650 apapun yang Anda inginkan. Nikmati kapasitas dari power bank sesuai kapasitas baterai yang Anda mau. Gunakan Ini sebagai Pengisi Daya Baterai 18650 Anda dapat juga memanfaatkan alat ini sebagai charger 18650, dilengkapi dengan safety circuit untuk mencegah baterai over charging. Baterai yang digunakan untuk power bank DIY ini adalah baterai 18650 flat top. Bahan Berkualitas Terbuat dari bahan bodi plastik berkualtias yang ringan namun kokoh sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait