Beli Amplas Akrilik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Thickness (mm): 4
    • Diameter (mm): 100
  2. monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Pad
    atribut:
    • Grit: #320
    • Thickness (mm): about 8
    • Abrasive Materials: Aluminium Oxide
    • Dimensions (mm): 150x230
  3. 3M Acrylic Foam Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

  4. MOWILEX Wall Paint Acrylic Gloss Enamel (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp259.900

    MOWILEX Wall Paint Acrylic Gloss Enamel (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Mowilex AGE (ACRYLIC GLOSS ENAMEL) is a multi-purpose wall paint that gives a delicate finish and perfect shimmer. Mowilex AGE is easy to clean, dirt and stain resistant, as well as abrasion resistant. Mowilex AGE is best used to decorate windows, bathrooms, and kitchens.
    atribut:
    • Appearance: Gloss
    • Solvent: Water
    • Dilution (%): 5-10 for brushes or rollers; 10-20 for spray guns
    • Application Tools: Brushes, Rollers, and Spray guns
    • No. of Layers: 2-3
    • Paint Recoat Time (hour): 2
    • Spread Rate (m²/L): 11-13 per layers
  5. NIPPON PAINT Nipsea Acrylic Enamel (Cat Enamel Akrilik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    NIPPON PAINT Nipsea Acrylic Enamel (Cat Enamel Akrilik)
    Deskripsi:
    NIPSEA ACRYLIC ENAMEL adalah cat minyak yang berbahan dasar resin akrilik. Cat ini dapat diaplikasikan langsung diatas beton, asbes, bata, batako, dll.NIPSEA ACRYLIC ENAMEL menghasilkan lapisan film yang keras dan kuat, memiliki daya tahan yang sangat baik, gloss yang baik, waktu kering yang cepat serta warna dan gloss tidak mudah berubah.SpesifikasiJenis Cat : Resin akrilik solvent based.Tekstur : Gloss.Warna : Putih, clear dan berbagai warna.Specific Gravity (25°C) : 1.10 (putih).Volume Solid : 41% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 9 - 12 m2/liter/lapis (kuas).
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²): 9-12
  6. 3M Conductive Double-sided Non-woven Tape (Pita Akrilik Konduktif)
    45%
    Mulai

    Rp199.900

    3M Conductive Double-sided Non-woven Tape (Pita Akrilik Konduktif)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 3.9/10
    • Tensile Strength (N/mm): 4.9/10
    • Color: Gray
    • Width (mm): 182
    • Thickness (mm): 0.05
    • Length (mm): 257
    • Adhesive: Acrylic conductive
    • Base Material: Nickel plated polyester nonwoven fabric
    • Feature: Conductivity, flexibility
    • Material: Base material: Nickel-plated polyester nonwoven fabric, Adhesive: Acrylic conductive
    • Release Liner: Silicone treated paper
    • Size: B5
    • TRUSCO Number: 479-9640
    • Tape Length (m): 0.257
    • Tensile Strength (N/10mm): 4.9
  7. York Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp27.900

    York Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Shank type: Straight
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
  8. PROPAN Acrylic Emulsion Paint for Gypsum (Cat Plafon)
    Mulai

    Rp119.900

    PROPAN Acrylic Emulsion Paint for Gypsum (Cat Plafon)
    Deskripsi:
    ECO GYPSUM PRIMER EPG - 4049 adalah cat dasar yang terbuat dari bahan acrylic emulsion. Produk ini sangat tepat digunakan sebagai cat dasar pada pengecatan plafon dan partisi gypsum.ECO GYPSUM PRIMER EPG - 4049 memiliki kemampuan penetrasi yang baik ke permukaan gypsum dan compound gypsum, mudah diaplikasikan dan dapat mengikat partikel-partikel sisa amplasan compound gypsum yang daya lekatnya kurang sempurna, sehingga mencegah terjadinya gelembung ( peel off ) pada pengecatan diatas compound gypsum.
  9. JOTUN Jotaplast Acrylic Emulsion Paint (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp199.900

    JOTUN Jotaplast Acrylic Emulsion Paint (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Jotaplast memenuhi kebutuhan pilihan cat interior dan plafon anda, diformulasikan secara khusus dengan zat akrilik binder guna menutup permukaan tak sempurna.Jotaplast adalah cat emulsi akrilik interior untuk dinding dan plafon anda. Mudah diaplikasikan, konsisten dan dapat diandalkan. 100% ramah lingkungan, bebas dari zat berbahaya seperti APEO, formaldehida dan metal berbahaya.
    atribut:
    • Product Type: Interior Paints
  10. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  11. PROPAN Dempul Kayu Impra
    32%
    Mulai

    Rp60.900

    PROPAN Dempul Kayu Impra
    Deskripsi:
    Kayu tropis umumnya memiliki pori-pori yang cukup besar sehingga memerlukan wood filler berkualitas tinggi agar mampu mengisi pori-pori kayu dengan sempurna. IMPRA WOOD FILLER terbuat dari bahan dasar Nitrocellulose (NC) berkualitas tinggi sehingga cepat kering, mudah diamplas dan memiliki daya isi pori yang sangat baik dan tidak mudah terlepas pada saat proses pengamplasan. Penggunaan IMPRA WOOD FILLER akan memberikan permukaan kayu yang rata dan halus sehingga siap difinishing.Sangat cocok diaplikasikan untuk kayu bangunan (kusen, pintu, jendela, dll).Prosedur Aplikasi- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu.- Aduk merata IMPRA WOOD FILLER.- Tutup pori-pori kayu dengan WOOD FILLER IMPRA yang sesuai secara merata pada permukaan kayu dengan kape, bila perlu encerkan dengan THINNER SERBA GUNA PRO, dan biarkan kering selama + 30 menit.- Amplas dengan kertas amplas no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.- Selanjutnya kayu siap di finishing dengan salah satu sistem : Politur, NC, Melamine, Acrylic, atau Polyurethane.Note :- Untuk bidang datar/flat aplikasikan dengan kape (scrap).- Untuk bidang berprofil/ukiran aplikasikan dengan cara dikuas kemudian dilap dengan kain bal. Setelah wood filler kering, amplas dengan kertas amplas no 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.
    atribut:
    • Type: Nitrocellulose
    • Appearance: Colored Paste
    • Application Method: Spatula, Wiping (special for handicraft)
    • Thinner: Thinner Serba Guna Pro
    • Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
    • Flash Point (°C): 23
    • Theoretical Coverage (m²/L): 9 (at ca 110g/m²)
    • Thinning Ratio By Volume: Thinner is used if necessary
  12. Sankyo Tomakkusu
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sankyo Tomakkusu
    atribut:
    • Color: White
    • Outer DiameterxThicknessxThread Diameter (mm): 92x23.5xM10
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 15200
    • Number of Tips: 8
  13. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  14. NANIWA Diamond Grinding Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)
    Mulai

    Rp1.999.900

    NANIWA Diamond Grinding Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)
    Deskripsi:
    -Embedding sintered diamond tips in metal diamond chips and integral molding prevents abrasion on the base plate side and suppresses flying of sintered diamond tips.-Removal of adhesives, elastic coatings, and epoxy-based and acrylic coatings.
    atribut:
    • Tip Material: Diamond
    • Maximum Working Rotation Speed: 14500rpm
  15. Tajima Rasp (Kikir Arakan)
    64%
    Mulai

    Rp67.900

    Tajima Rasp (Kikir Arakan)
    Deskripsi:
    - Enables shaving at 6- fold the speed of sandpaper and last approximately 100- fold longer.- Can shave in any direction in relation to the surface being shaved.- The blade can be replaced easily.- Sander for grinding wood, aluminum, and plastic.
  16. TRUSCO Abradant for Resin
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Abradant for Resin
    Deskripsi:
    -There are very few buffing seam, and it is also suitable for finishing of transparent resin.-Glossy finish of resin (plastic, acrylic, celluloid, etc.).-Used in calico finish buff, Flannel finish felt, applied to buff series.
    atribut:
    • Dimensions: 151x49x27mm
    • Purpose of Use: Glossy finish of resin (plastic, acrylic, celluloid, etc.). Used in calico finish buff, Flannel finish felt, applied to buff series.
  17. PROPAN Impra Non Yellowing System (Pelapis Kayu)
    Mulai

    Rp189.900

    PROPAN Impra Non Yellowing System (Pelapis Kayu)
    Deskripsi:
    IMPRA NON YELLOWING SYSTEM adalah bahan finishing 1 komponen (1k) solvent based dengan bahan dasar Acylic Non Yellowing, meghasilkan lapisan finishing yang bening dan jernih (waterlike) sehingga warna kayu akan tampil seindah warna aslinya. Impra Acrylic Non Yellowing sangat tepat diaplikasikan untuk finishing warna-warna muda atau fancy.Prosedur Aplikasi :- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas No. 180 searah serat kayu. Bersihkan debu amplas dan kotoran lainnya dari permukaan kayu.- Isi pori-pori kayu dengan IMPRA WOOD FILLER SH-114 menggunakan kape, Biarkan kering dan amplas dengan kertas amplas no. 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.- Semprotkan Fancy Sealer Impra tipis-tipis. Setelah kering amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. Ulangi lagi tahap ini sekali lagi.- Aplikasikan NON YELLOWING SANDING SEALER NYSS-155 (spray) dengan perbandingan campuran NYSS-155 : Thinner Serbaguna = 1 : 1 dan biarkan kering 1-2 jam. Setelah kering amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. Ulangi lagi tahap ini sekali lagi.- Aplikasikan NON YELLOWING ACRYLIC LACQUER NYL-175 Clear Gloss / Semi Gloss / Clear Dof dengan perbandingan campuran NYL-175 : Thinner Serbaguna = 1 : 1 dan biarkan kering.
    atribut:
    • Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
    • Application Method: Airless Spray, Air Spray
    • Thinning Ratio: NYSS-155/NYL-175, Thinner 1:1
    • Thinner: Thinner Serba Guna Pro
    • Repetitive Painting Time (hour): After 1-2
    • Theoretical Coverage (m²/L): 8 (at ca 120g/m²)
  18. TRUSCO Printed Anti-Slip Tape
    33%
    Mulai

    Rp369.900

    TRUSCO Printed Anti-Slip Tape
    Deskripsi:
    Material: - Base material: aluminum foil - Adhesive: acrylic - Abrasive: aluminum oxide
    atribut:
    • Weight (g): 150
    • Installation Method: Adhesive seal
    • Tensile Strength (N/25mm): 147
    • Adhesive Force (N/25mm): 20
Daftar Harga Amplas Akrilik Terbaru November 2026
TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Rp9.900
monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Rp139.900
3M Acrylic Foam Tape (Isolasi Bolak Balik)Rp39.900
MOWILEX Wall Paint Acrylic Gloss Enamel (Cat Dinding / Tembok)Rp259.900
NIPPON PAINT Nipsea Acrylic Enamel (Cat Enamel Akrilik)Rp1.099.900
3M Conductive Double-sided Non-woven Tape (Pita Akrilik Konduktif)Rp199.900
York Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)Rp27.900
PROPAN Acrylic Emulsion Paint for Gypsum (Cat Plafon)Rp119.900
JOTUN Jotaplast Acrylic Emulsion Paint (Cat Dinding / Tembok)Rp199.900
BOSCH Sander (Mesin Amplas)Rp1.260.000

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)