Spesifikasi
| Application Condition (°C, %) | 25-35/60-80RH |
|---|---|
| Application Method | Airless Spray, Air Spray |
| Thinning Ratio | NYSS-155/NYL-175, Thinner 1:1 |
| Thinner | Thinner Serba Guna Pro |
| Repetitive Painting Time (hour) | After 1-2 |
| Theoretical Coverage (m²/L) | 8 (at ca 120g/m²) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
IMPRA NON YELLOWING SYSTEM adalah bahan finishing 1 komponen (1k) solvent based dengan bahan dasar Acylic Non Yellowing, meghasilkan lapisan finishing yang bening dan jernih (waterlike) sehingga warna kayu akan tampil seindah warna aslinya. Impra Acrylic Non Yellowing sangat tepat diaplikasikan untuk finishing warna-warna muda atau fancy.
Prosedur Aplikasi :
- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas No. 180 searah serat kayu. Bersihkan debu amplas dan kotoran lainnya dari permukaan kayu.
- Isi pori-pori kayu dengan IMPRA WOOD FILLER SH-114 menggunakan kape, Biarkan kering dan amplas dengan kertas amplas no. 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.
- Semprotkan Fancy Sealer Impra tipis-tipis. Setelah kering amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. Ulangi lagi tahap ini sekali lagi.
- Aplikasikan NON YELLOWING SANDING SEALER NYSS-155 (spray) dengan perbandingan campuran NYSS-155 : Thinner Serbaguna = 1 : 1 dan biarkan kering 1-2 jam. Setelah kering amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. Ulangi lagi tahap ini sekali lagi.
- Aplikasikan NON YELLOWING ACRYLIC LACQUER NYL-175 Clear Gloss / Semi Gloss / Clear Dof dengan perbandingan campuran NYL-175 : Thinner Serbaguna = 1 : 1 dan biarkan kering.
Prosedur Aplikasi :
- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas No. 180 searah serat kayu. Bersihkan debu amplas dan kotoran lainnya dari permukaan kayu.
- Isi pori-pori kayu dengan IMPRA WOOD FILLER SH-114 menggunakan kape, Biarkan kering dan amplas dengan kertas amplas no. 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.
- Semprotkan Fancy Sealer Impra tipis-tipis. Setelah kering amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. Ulangi lagi tahap ini sekali lagi.
- Aplikasikan NON YELLOWING SANDING SEALER NYSS-155 (spray) dengan perbandingan campuran NYSS-155 : Thinner Serbaguna = 1 : 1 dan biarkan kering 1-2 jam. Setelah kering amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. Ulangi lagi tahap ini sekali lagi.
- Aplikasikan NON YELLOWING ACRYLIC LACQUER NYL-175 Clear Gloss / Semi Gloss / Clear Dof dengan perbandingan campuran NYL-175 : Thinner Serbaguna = 1 : 1 dan biarkan kering.
Fitur
- Tidak Menguning- Tidak berbau pedas
- Praktis dan cepat kering
- Lebih Natural
- Mudah ditouch-up
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
