NIPPON PAINT Nipsea Acrylic Enamel (Cat Enamel Akrilik)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
Theoretical Spread (m²)9-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NIPSEA ACRYLIC ENAMEL adalah cat minyak yang berbahan dasar resin akrilik. Cat ini dapat diaplikasikan langsung diatas beton, asbes, bata, batako, dll.
NIPSEA ACRYLIC ENAMEL menghasilkan lapisan film yang keras dan kuat, memiliki daya tahan yang sangat baik, gloss yang baik, waktu kering yang cepat serta warna dan gloss tidak mudah berubah.
Spesifikasi
Jenis Cat : Resin akrilik solvent based.
Tekstur : Gloss.
Warna : Putih, clear dan berbagai warna.
Specific Gravity (25°C) : 1.10 (putih).
Volume Solid : 41% ± 2%.
Daya Sebar Teoritis : 9 - 12 m2/liter/lapis (kuas).
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan