Beli Alat Ukur Tekanan Gas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS100atribut:
- Dial size (mm): 100
- monotaro Alat Ukur Tekanan KecilDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pengatur tekanan yang berguna untuk menstabilkan udara pada sistematribut:
- Fluid: air
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.96
- Pressure gauge connection caliber: 0.125
- Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.85
- Maximum Flow Rate (L/minute): 1100
- Mounting Method: With bracket
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
- Port Size: 1/4
- Pressure Gauge: With pressure gauge
- Pressure Gauge Port Size: Rc1/8
- Screw Type: Rc
- Set Pressure Unit: MPa
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS63atribut:
- Dial size (mm): 63
- BluePoint Alat Ukur Tekanan Angin BanDeskripsi:- 1% accuracy allows for use on vehicles equipped with TPMS sensors, - Shorter hose and body length make this gauge ideal for use on cars and light trucks, - Rugged dial and plunger style mechanism preserve gauge accuracy when dropped, - Stainless Steel Braided Hose, - 6-160 PSI, 60-1100kPa.
- monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)Deskripsi:Pengukur kedalaman dengan skala vernieratribut:
- Instrumental Error (mm): ± 0.05
- Pole Dimensions (mm): 10x4.5
- Base Dimensions (mm): 100x8.5
- Scale Interval (mm): 0.05
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- Miyako Kompor GasDeskripsi:Fungsi : Kompor Piknik
- TEKIRO Dual Head Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan MeteranDeskripsi:Pengisi angin ban dengan tampilan jarum mekanik dengan rentang tekanan maksimum 15psi disediakan selang karet dengan coupler pentil ban untuk mengisi udara ke ban jenis apa punatribut:
- Hose Length (mm): 345
- Type: Tyre Inflator
- Material: Aluminium Alloy & Rubber
- Dimensions (mm): 360x100x100
- Color: Silver
- Maximum Pressure (psi): 220
- Yamato Nitrogen Gas Regulator (Pengatur Gas)atribut:
- Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
- Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.2 to 0.99
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin)Deskripsi:An anemometer convenient for simple measurement.Wind speed measurement and ambient temperature measurement are also possible.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Resolution Capability: 0.1 (m/s), 0.3 (km/h)
- Operating Temperature and Humidity Range: 0 to 45 ° C 80% RH or less
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 67 x 192 x 44
- Power: Square square 9V dry battery x 1 (sold separately)
- Measurement Item: Wind speed
- Measuring Range: Wind speed: 0.8 to 30 m/s, Temperature: 0 to 45 ° C
- Weight (g): 165
- Precision: ± 5%
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
Daftar Harga Alat Ukur Tekanan Gas Terbaru April 2026
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp459.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp50.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS100 | Rp1.499.900 |
| monotaro Alat Ukur Tekanan Kecil | Rp339.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSS63 | Rp459.900 |
| BluePoint Alat Ukur Tekanan Angin Ban | Rp3.399.900 |
| WIKA Alat Pengukur Tekanan 232.50.100 | Rp1.499.900 |
| monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman) | Rp529.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P102244702-1.jpg)



/qzP101003971-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Nitrogen%20Gas%20Regulator%20(Pengatur%20Gas)/P102624856-3.jpg)

/nkP103835848-1.jpg)
/P102239292-1.jpg)
/P101000994-1.jpg)