Beli Alat Ukur Sudut Derajat Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Alat Ukur Sudut Derajat Digital
    atribut:
    • Accuracy: +/- 0.2 degree
    • Minimum reading (degrees): 0.1
    • Auto Power OFF: 5 minutes
    • Material: Aluminium
    • Dimensions (mm): 59x59x27
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Power Supply: AAA alkaline batteries x 1 present (not included)
    • range of measurement: 0 ~ 90 degree
  2. BOSCH Digital Angle Finder
    Mulai

    Rp3.699.900

    BOSCH Digital Angle Finder
    Deskripsi:
    Deskripsi:Pengukur sudut digital, jarak kerja 0 derajat - 220 derajat
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials (°): ± 0.05
    • Approximate Battery Power (hour): 80
    • Measurement Range (°): 0-220
    • Arm Length (cm): 40
    • Power Supply (V): 4 x 1.5 LR6 (AA)
    • Measurement Accuracy Angles (°): ± 0.1
    • Accuracy of Angle Calculation (°): ± 0.1
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 30
  3. BOSCH Digital Inclinometer
    Mulai

    Rp3.799.900

    BOSCH Digital Inclinometer
    Deskripsi:
    Deskripsi:Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
  4. Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Deskripsi:
    - Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
  5. Kennedy Protactor Digital (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Kennedy Protactor Digital (Busur Derajat)
    Deskripsi:
    This digital protractor has a range of 360 Degrees split into 4 x 90 Degrees quadrants. It is simple to calibrate and the intelligent display changes orientation at 90 Degrees and 270 Degrees to remain readable. It has a V groove on the top and bottom for easy placement on acute angled or cylindrical objects. 3V lithium battery gives up to 2000 hours use. Complete with a leatherette pouch that has a belt loop.
    atribut:
    • Product Type: Digital Protractor
    • Range: 360 Degrees (4 x 90 Degrees quadrants) Degrees
    • Overall Length (mm): 150
    • Part Number: KEN3314020K
    • Resolution (mm): 0.01
  6. Insize Protactor Digital (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp509.900

    Insize Protactor Digital (Busur Derajat)
    Deskripsi:
    Busur Derajat Digital - Hasil pengukuran ditampilkan dalam derajat (misalnya 32,658°) dan derajat/menit/detik (misalnya 32°39'30'')- Terbuat dari stainless steel- Tombol SET: mengatur pengukuran, mengubah arah pengukuran- Tombol MODE: pilih 0-90°, 0-180° atau 0-360°- Tombol ZERO/ON/OFF: nol dan on/off- Baterai CR2032, mati otomatis- Output data- Dapat kotak persegi untuk mengatur sudut 90°- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7305-SPC1A)
  7. TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
  8. Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp8.299.900

    Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Usage:Horizontal, vertical, rising, angle, gradient measurements.
    atribut:
    • Length (mm): 600
    • Thickness (mm): 26
    • Height (mm): 60.5
    • Weight (g): 748
    • Vial Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201degree
    • Purpose of Use: For measurement of horizontal, vertical, rising, angle, or slope.
  9. Akatsuki MFG (KOD) Digital Level Gauge
    Mulai

    Rp2.699.900

    Akatsuki MFG (KOD) Digital Level Gauge
    atribut:
    • Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
    • Length (mm): 230
    • Height (mm): 56
    • Thickness (mm): 26
    • Magnet: 1 place
    • Accuracy of bubble tube: Within +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
    • Accuracy of digital display part: +-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
    • Power Source: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
    • Bubble tube sensitivity (mm/m): 0.57 (0.0328°)
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  10. Shinwa Rules Digital Protractor With Hold Function
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

  11. STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp3.099.900

    STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Weight (g): 690
    • Power: AAA batteries x2 book
    • Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
    • Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
    • Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
    • Light Source: 635nm red semiconductor laser
    • Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
    • Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
    • Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
    • Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
  12. KDS Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    Mulai

    Rp4.899.900

    KDS Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    atribut:
    • Max Measuring Length (m): 10000, with 5 digit counters
  13. Niigata Seiki (SK) Welding Gauge
    62%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

  14. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  15. Maped Essential Ruler Protractor 180°
    Mulai

    Rp109.900

    Maped Essential Ruler Protractor 180°
    Deskripsi:
    Maped Essentials Penggaris Busur 180 Derajat - 12 cm Busur 180° Panjang 12 cm
    atribut:
    • Size (cm): 12
  16. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  17. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
Daftar Harga Alat Ukur Sudut Derajat Digital Terbaru March 2026
monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)Rp559.900
BOSCH Digital Angle FinderRp3.699.900
BOSCH Digital InclinometerRp3.799.900
Shinwa Rules Alat Ukur Sudut DigitalRp1.299.900
Kennedy Protactor Digital (Busur Derajat)Rp2.399.900
Insize Protactor Digital (Busur Derajat)Rp509.900
TRUSCO Digital Thermometer & HygrometerRp439.900
Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)Rp8.299.900
Akatsuki MFG (KOD) Digital Level GaugeRp2.699.900
Shinwa Rules Digital Protractor With Hold FunctionRp999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)