Beli Alat Ukur Panjang Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
  2. KRISBOW Alat Ukur Digital Indikator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Alat Ukur Digital Indikator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    Digital Indicator 0-10mm with Lug Bac
    atribut:
    • Range (mm): 0-10
    • Reading (mm): 0.01
    • Dimensions (mm): 150x90x70
  3. monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 120x99x23
    • Temperature Range (°C): -9.9 to 50
    • Humidity Range (% RH): 10 to 95
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Applications: For temperature control in the workplace
    • Installation Method: For two uses
    • Temperature display method: Digital
  4. TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    atribut:
    • Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
    • Material: ABS Resin
    • Humidity Minimum Indication: 1% RH
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
  5. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp839.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  6. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp789.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  7. BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
    • Part Number: 601076700
  8. OneMed Stature Meter Body Height Measuring Tool (Alat Pengukur Tinggi Badan)
    Mulai

    Rp62.900

    OneMed Stature Meter Body Height Measuring Tool (Alat Pengukur Tinggi Badan)
    Deskripsi:
    Stature meter adalah pengukur tinggi badan anda dengan panjang rentangan 0-200 cm. merk OneMed, termurah Step-Step pengukuran:Step 1-Tempatkan Stature meter di lantai tarik pita sampai Nol mencapai garis merah.Step 2-Tempel bagian ini ke dinding dan fixkan dengan sekrup yang disediakanStep 3-Tarik Meteran turun ke kepala Anda untuk mendapatkan pengukuran.
    atribut:
    • Max. Length (cm): 200
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: YF.05.05.V.A.1022
  9. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    30%
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  10. Mitutoyo Indikator Digital Absolut (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Mitutoyo Indikator Digital Absolut (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    Indicator digital Absolute Mitutoyo yang memiliki fungsi skala ABS (mutlak) yang memungkinkan untuk mengembalikan titik 0 pengukuran bahkan setelah alat ukur di matikan. Dan dilengkapi dengan ketelitian skala yang baik dengan hasil yang akurat dimana pengukuran cepat dibutuhkan. Alat ini memiliki beberapa perlindungan terhadap lingkungan berdasarkan IP (Index Protection) di beberapa tipe.
    atribut:
    • Contact Point (mm): Tip spherical surface SR = 1.5 (Carbide)
    • Display: 6 digit LCD, sign
    • Function: Origin set (zero reset) function Direction switching function Error warning display Data output function
    • Maximum Response Speed: Unlimited (not applicable to scanning measurement)
    • Measuring Range (mm) : 12.7
    • Operating Temperature Range (°C): 0-40
    • Power Supply: SR44 (button type silver oxide battery) x 1
    • Storage Temperature Range (°C): -10 to 60
  11. KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
  12. MAHR Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Mulai

    Rp15.999.900

    MAHR Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    atribut:
    • Minimum Display: 0.0005mm
    • Mount Shaft Diameter: 8mm
    • Purpose of Use: For use incorporating to jig.
  13. MAHR Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Mulai

    Rp9.999.900

    MAHR Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    atribut:
    • Mount Shaft Diameter: 8mm
    • Purpose of Use: For use incorporating to jig.
  14. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  15. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  16. Wipro Taper Gauge (Alat Ukur Celah)
    Mulai

    Rp69.900

    Wipro Taper Gauge (Alat Ukur Celah)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengukur celah sempit atau diameter dalam yang meruncing secara bertahap. Skala tercetak jelas memudahkan pembacaan saat inspeksi cepat di lapangan.
    atribut:
    • Color: Silver
  17. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  18. KENTA Digital Micron Indicators (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Mulai

    Rp8.999.900

    KENTA Digital Micron Indicators (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    Metric/Inch system conversion at any positionRelative and absolute measurementThe main body made by aerometalWith large digital displayPreplace real position valueHigh capacity 3V Li batteryWith data output interfaceAUTO/MANUAL shutdownGlass fixed fence sensor
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.001
  19. Kennedy Analog Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kennedy Analog Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)
    Deskripsi:
    Dial Indicator Kennedy menawarkan pengukuran linier presisi tinggi dengan jarum analog yang responsif. Ideal untuk keperluan inspeksi toleransi dan penjajaran mekanis.
    atribut:
    • Type: Lever Indicator
    • Dial Diameter (mm): 32
    • Resistance Features: Anti-magnetic
Daftar Harga Alat Ukur Panjang Digital Terbaru November 2026
OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp129.900
KRISBOW Alat Ukur Digital Indikator (Indikator Dial Stroke Panjang)Rp1.499.900
monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp239.900
TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp489.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp839.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp789.900
BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)Rp4.499.900
OneMed Stature Meter Body Height Measuring Tool (Alat Pengukur Tinggi Badan)Rp62.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
Mitutoyo Indikator Digital Absolut (Indikator Dial Stroke Panjang)Rp9.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)