KENTA Digital Micron Indicators (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp8.999.900 - Rp44.999.900
Spesifikasi
Resolution (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metric/Inch system conversion at any position
Relative and absolute measurement
The main body made by aerometal
With large digital display
Preplace real position value
High capacity 3V Li battery
With data output interface
AUTO/MANUAL shutdown
Glass fixed fence sensor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait