Mitutoyo Indikator Digital Absolut (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Contact Point (mm)Tip spherical surface SR = 1.5 (Carbide)
Display6 digit LCD, sign
FunctionOrigin set (zero reset) function Direction switching function Error warning display Data output function
Maximum Response SpeedUnlimited (not applicable to scanning measurement)
Measuring Range (mm) 12.7
Operating Temperature Range (°C)0-40
Power SupplySR44 (button type silver oxide battery) x 1
Storage Temperature Range (°C)-10 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Indicator digital Absolute Mitutoyo yang memiliki fungsi skala ABS (mutlak) yang memungkinkan untuk mengembalikan titik 0 pengukuran bahkan setelah alat ukur di matikan. Dan dilengkapi dengan ketelitian skala yang baik dengan hasil yang akurat dimana pengukuran cepat dibutuhkan. Alat ini memiliki beberapa perlindungan terhadap lingkungan berdasarkan IP (Index Protection) di beberapa tipe.
Warning
- For separately delivered items, if ordered by cash on delivery, it will be shipped after the next day [For products with calibration documents, it will not be possible to cancel after ordering] - For products with calibration documents and traceability system diagram, order on the web Only. - Documents that include (JCSS Calibration Certificate), (General Calibration Certificate / Traceability System Diagram) and (Calibration Certificate / Traceability System Diagram) are included in the product number. - For products with calibration documents, " Mitutoyo Calibration Certificate with Traceability System Diagram '', which the manufacturer performs calibration, and " Calibration Company Implementation Calibration Certificate, '' which performs calibration at calibration points based on the calibration company based on the ISO 9001 quality management system With traceability system diagram ".
Fitur
- Desain alat ukur mengacu pada cost-efective
- Perlindungan IP42 to IP66 untuk beberapa item
- Skala Absolute untuk semua tipe
- Tersedia slot untuk koneksi ke komputer
- Terdapat penyetelan batasan pengukuran batas bawah dan batas atas
- Ketahanan baterai sampai 7,000 Jam
- Bentuk yang ramping untuk item tertentu
Kegunaan
Untuk pengukuran jig pada industri perakitan sepeda motor dan mobil
Use
for jig measurement in automotive assembly industry such as motorcycle and car assembly

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan