Beli Alat Ukur Multitester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    atribut:
    • Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
    • Dimensions (mm): 95x141x39
    • Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
    • Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
  2. FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)
    Mulai

    Rp18.999.900

    FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)
    Deskripsi:
    Fluke 87V menambah fungsi pengukuran, fitur pemecahan masalah, resolusi, dan akurasi untuk memecahkan lebih banyak masalah pada penggerak motor, dalam otomatisasi pabrik, distribusi daya, dan peralatan elektromekanis. 87V beroperasi sangat mirip dengan 87 klasik, tetapi dengan daya pemecahan masalah, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan benturan yang lebih besar. Multitester ini disatukan dalam 1 Kit dengan aksesoris-aksesoris untuk pengukuran yang aman dan lebih baik
    atribut:
    • DC Voltage: 1000V
    • AC Voltage: 1000V
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current: 10A
    • Resistance: 50MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 20000 counts
    • Width x Depth x Height: 98x52x201mm
  3. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  4. TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)
    Deskripsi:
    Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)Toleransi Maximum 1.2 %Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)Hanya dapat mengukur Arus DCMaximum Resistansi 2 M ohmCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 50Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 60Relative Humidity: < 85%RHIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 203g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 50
    • Temperature (°C): 10 to 60
    • Battery: 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  5. Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 100
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Direct Current (A): 100
    • Maximum Display: 6600 counts
    • Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 66M
    • Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
  6. TRUSCO Digital Multitester
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Digital Multitester
    atribut:
    • AC Voltage: 2V, 20V, 200V, 600V
    • Accessories: AAA Batteries (1.5V x 2 Pieces) Built-In Test Lead Set
    • Alternating Current (AC): 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
    • DC Current: 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
    • DC Voltage: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
    • Dimensions (mm): 70 x 138 x 32
    • Finishing Material: ABS resin
    • Resistance: 200/2k/20k/200k/2M/20Mohm
    • Specifications: Diode test Continuity check 2000 count display
    • Weight (g): 140
  7. NISHIZAWA Analog Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp1.599.900

    NISHIZAWA Analog Multimeter (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 300
    • AC Voltage (V): 600
    • DC Current (A): 0.3
    • Resistance (omega): 2M
    • Width x Depth x Height: 120 x 35 x 140mm
    • Power Supply: AA battery (R6P) x 1 (included)
  8. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  9. YOKOGAWA Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp9.999.900

    YOKOGAWA Digital Multimeter (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 1000
    • AC Voltage (V): 1000
    • DC Current (A): 10
    • AC Current (A): 10
    • Resistance (omega): 60M
    • Detection System: True root mean square rectification (RMS)
  10. Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with auto range/auto power off functions.
    atribut:
    • DC Voltage: 500V
    • AC Voltage: 500V
  11. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  12. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  13. Custom Multimeter Digital dengan A Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Custom Multimeter Digital dengan A Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Usage:Measurement of electriccurrent, voltage, resistance, frequency, etc in plant and various workplaces, etc
    atribut:
    • Accessories: Instruction manual, probe cover
    • Weight (g): About 175
    • Power: AAA battery x2
    • Resistance (omega): Range: 660.0, 6.600K, 66.00K, 660.0K, 6.600M, 66.00M Resolution: 0.1,0.001 K, 0.01K, 0.1K, 0.001M, 0.01M_ Accuracy: +/-(1.0%rdg+5dgt)/660.0, 6.600K, 66.00K, 660.0K, +/-(2.0%rdg+5dgt)/6.600M, +/-(3.0%rdg+5dgt)/66.00M
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 81x130x24
    • DC Current (DCA): Range: 66A, 120A Resolution: 0.01A, 0.1A Accuracy: +/-(2.0%rdg+10dgt), +/-(2.0%rdg+5dgt)
    • Alternating Current (ACA): Range: 66A, 120A Resolution: 0.01A, 0.1A Accuracy: +/-(2.0%rdg+5dgt)
    • DC Voltage (DCV): Range: 660.0mV, 6.600V, 66.00V, 600.0V Resolution: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V Accuracy: +/-(1.0%rdg+3dgt)
    • AC Voltage (ACV): Range: 660.0mV, 6.600V, 66.00V, 600.0V Resolution: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V Accuracy: +/-(1.5%rdg+5dgt)
  14. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  15. FLUKE Log Recording Multimeter For Rms Type Electronic Equipment (Multitester)
    Mulai

    Rp29.999.900

    FLUKE Log Recording Multimeter For Rms Type Electronic Equipment (Multitester)
    atribut:
    • Weight (g): 870.9
    • Lifespan: 100 hours minimum, 200 hours in logging mode
    • Dimensions (mm): 222x102x60
    • Battery: 6 AA alkaline batteries (NEDA15AIECLR6)
    • Relative Humidity: 0-90% (0-37 degrees Celsius), 0-65% (37-45 degrees Celsius), 0-45% (45-55 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): -20 to + 55 / -40 to +60
  16. FLUKE Log Recording Multimeter For Rms Type Electronic Equipment (Multitester)
    Mulai

    Rp24.999.900

    FLUKE Log Recording Multimeter For Rms Type Electronic Equipment (Multitester)
    atribut:
    • Weight (g): 870.9
    • Dimensions (mm): 222x102x60
    • Battery: 6 AA alkaline batteries (NEDA15AIECLR6)
    • Relative Humidity: 0-90% (0-37 degrees Celsius), 0-65% (37-45 degrees Celsius), 0-45% (45-55 degrees Celsius)
    • Lifespan: 100 hours minimum, 200 hours in logging mode
    • Operating/Storage Temperature (°C): -20 to + 55 / -40 to +60
  17. Flir Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Flir Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    -Data log can be checked and saved wirelessly using Bluetooth(Android compatible).-A digital multimeter equipped with a high level VFD filter and shield. It accurately measures non-sine waveform of VFD control equipment and signals that has a lot of noise.-In the VFD mode, circuit voltage and frequency are accurately measured by filtering variable frequency driving signal, making it optimum for maintenance and inspection and trouble shooting.-In the LoZ mode, errors associated with residual voltage can be eliminated, making it suitable for long-term use.-In the MeterLink mode, measured values can be imported on thermal images.
    atribut:
    • DC Voltage: 1000V
    • AC Voltage (V): 1000
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current (A): 10
    • Resistance (MΩ): 40
    • Detection Method: True Effective Value Rectification (RMS)
    • Maximum Display: 40000 counts
    • Power Supply: AAA dry battery (R03)x 6 (included)
  18. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp11.999.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlight
    atribut:
    • DC Voltage: 600V
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (MΩ): 40
    • Alternating Current (A): 400
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Direct Current: 10A
    • Maximum Display: 6000 counts
    • WxDxH (mm): 85x46x167
  19. FLUKE Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp5.099.900

    FLUKE Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    -Voltage and frequency can be measured accurately for inverters and equipment that produce noise.
Daftar Harga Alat Ukur Multitester Terbaru November 2026
Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)Rp1.199.900
FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)Rp18.999.900
TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Rp419.900
TEKIRO Digital Multimeter Compact (Multitester)Rp289.900
Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Rp3.899.900
TRUSCO Digital MultitesterRp1.399.900
NISHIZAWA Analog Multimeter (Multitester)Rp1.599.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
YOKOGAWA Digital Multimeter (Multitester)Rp9.999.900
Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)