Beli Airless Sprayer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cosmostar Airless Sprayer Atlas Hulk Series
    Mulai

    Rp78.999.900

    Cosmostar Airless Sprayer Atlas Hulk Series
    Deskripsi:
    Seri COSMOSTAR ATLAS 10inchi dengan tampilan baru dan pompa yang lebih bertenaga. Teknologi baru dan pompa berkualitas tinggi kami memberikan Anda kinerja hebat dan pompa yang bertenaga powerful.Pompa ATLAS mudah dirakit dan dibongkar yang sangat membantu saat melakukan perawatan dan pemecahan masalah. Seri COSMOSTAR ATLAS 10 inci yang baru dengan tampilan baru dan pompa yang lebih bertenaga. Teknologi baru dan pompa berkualitas tinggi kami memberi Anda kinerja hebat dan pompa bertenaga. Pompa ATLAS mudah dirakit dan dibongkar yang sangat membantu saat melakukan perawatan dan pemecahan masalah. COSMOSTAR ATLAS sangat andal dan cocok di lingkungan yang paling sulit. Ini dapat menangani cairan yang sangat kental yang membutuhkan rasio tekanan ekstrem, dan laju aliran tinggi. COSMOSTAR ATLAS Airless Sprayer dengan motor dan pompa berkualitas tinggi adalah jawaban untuk aplikasi tugas berat Anda.
    atribut:
    • Max. Recommended Pump Speed (Cfm): 60
  2. KRISBOW Tip Semprotan Cat Airless Reversible
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Tip Semprotan Cat Airless Reversible
    Deskripsi:
    Reversible Airless Spray Gun Tips Wtip-311
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (cm): 9x3x6
    • Use for: Airless Spray Gun 10193769
  3. TSUZUMI Airless Paint Sprayer
    Mulai

    Rp3.399.900

    TSUZUMI Airless Paint Sprayer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Maximum Pressure (bar): 200
    • Pressure Controlling: Mechanical
  4. KRISBOW Pompa Piston Airless
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW Pompa Piston Airless
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Pressure (bar): 120
    • Type: Piston Pump Type
  5. KRISBOW Pompa Diafragma Airless
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW Pompa Diafragma Airless
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 52x45x64
    • Max. Nozzle (inch): 0.019
    • Motor Power (W/HP): 1100/1.5
    • Suggest Nozzle (inch): 0.017
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Maximum Pressure (bar): 210
  6. ANEST IWATA Airless Spray Unit
    Mulai

    Rp139.999.900

    ANEST IWATA Airless Spray Unit
    Deskripsi:
    Popular airless coating equipment that are compact but tough Applications - Metal coating - Building coating - Ironwork coating
  7. ANEST IWATA Airless Gun (ALS Series)
    Mulai

    Rp189.999.900

    ANEST IWATA Airless Gun (ALS Series)
    Deskripsi:
    Popular airless coating equipment that are compact but tough Applications - Metal coating - Building coating - Ironwork coating
    atribut:
    • Air Hose Connection: G 1/4
    • Fluid Hose Connection: G 1/4
    • Suction Filter: 50 Mesh
  8. TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  9. Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Mulai

    Rp759.900

    Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
  10. DCA Airless High-Pressure Spraying Unit
    Mulai

    Rp8.899.900

    DCA Airless High-Pressure Spraying Unit
    atribut:
    • Power (W): 2200
    • Airflow (L/minute): 3.5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 20
    • No Load Speed (rpm): 1440
  11. SAGOLA Electric Airless Atlanta 500
    Mulai

    Rp56.999.900

    SAGOLA Electric Airless Atlanta 500
    atribut:
    • Single Phase Motor (V/Hz): 220/50
    • Power (HP): 2
    • Free Flow (L/minute): 5
    • Tip Max (inch): 0.026
    • Maximum Pressure (bar): 220
  12. SAGOLA Pneumatic Airless Pump Mack 320
    Mulai

    Rp40.999.900

    SAGOLA Pneumatic Airless Pump Mack 320
    atribut:
    • Pressure Ratio: 32:1
    • Free Flow (L/minute): 610
    • Max. Product Output Pressure (bar): 226
    • Max. Air Inlet Pressure (bar): 7
    • Air Consumption (L/minute): 610
    • Tip Max (inch): 0.018
  13. ANEST IWATA Airless Gun (ALG Series)
    Mulai

    Rp4.399.900

    ANEST IWATA Airless Gun (ALG Series)
    Deskripsi:
    Greater ease of cleaning Applications : - Construction Coating - Steel frame Coating
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 25
  14. ANEST IWATA Airless Paint Hose (Stainless Steel Glade)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ANEST IWATA Airless Paint Hose (Stainless Steel Glade)
    Deskripsi:
    Various hoses are available for supplying paint and air. Applications - Air supply to various coating equipment - Paint supply to pressurized spray gun
    atribut:
    • Type of Blade: Stainless Steel Glade
    • Inner Diameter: 6
    • Outer Diameter: 11.5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 20.6
  15. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  16. HILTI Firestop Joint Spray
    Mulai

    Rp19.999.900

    HILTI Firestop Joint Spray
    Deskripsi:
    Applications- Sealing openings and joints at wall and top of wall- Sealing building perimeter gaps between floor slabs and exterior façades
    atribut:
    • Application Temperature Range (°C): 4 to 40
    • Color: Red
    • Base Material: Concrete, Masonry, Gypsum, Steel, Aluminium, Glass
    • Leed VOC (g/L): 34
    • Approx. Curing Time (mm/day): 3
    • Can Be Painted: Yes
    • Product Class: Ultimate
  17. INGCO Spray Gun(Quick Connector)
    Mulai

    Rp299.900

    INGCO Spray Gun(Quick Connector)
    Deskripsi:
    INGCO Spray Gun (Quick Connector) // Semprotan Sprayer Nozzle Jet Cleaner Pressure Washer
    atribut:
    • Material: Plastic body
    • Suitable For: HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008, HPWR25008, UHPWR14008, UHPWR18008
Daftar Harga Airless Sprayer Terbaru April 2026
Cosmostar Airless Sprayer Atlas Hulk SeriesRp78.999.900
KRISBOW Tip Semprotan Cat Airless ReversibleRp169.900
TSUZUMI Airless Paint SprayerRp3.399.900
KRISBOW Pompa Piston AirlessRp27.999.900
KRISBOW Pompa Diafragma AirlessRp12.999.900
ANEST IWATA Airless Spray UnitRp139.999.900
ANEST IWATA Airless Gun (ALS Series)Rp189.999.900
TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Rp599.900
Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Rp759.900
DCA Airless High-Pressure Spraying UnitRp8.899.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)