Shark Power Sprayer Auto

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Power Required (HP)6.5
Dynamo (HP)1.5-2
Plunger (mm)22 x3
Capacity (L/minute)20
Dimensions (mm)360x280x310
Maximum Pressure (kg/cm²)40
Normal Operating Pressure (kg/cm²)20
Revolution Speed (rpm)300-1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sprayer SPS 22 AUTO SHARK merupakan mesin steam untuk keperluan mencuci kendaraan pribadi atau keperluan peternakan dan perkebunan.

Keunggulan :
- Unload Otomatis
- Daya hisap Cepat
- Daya Semprot Kencang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan