ALDO Sped Duco Elektrik Airless

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Motor Power (W)650
Voltage (V)230
Current (A)2.0-4.5
Maximum fluid Delivery (ml/minute)1100
Standard Nozzle Type517
Fan Pattern Width (mm)250-310
High Pressure Hose (MPa)300
Maximum Pressure (bar)210
Spray Distance (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan