Spesifikasi
| Application | Brush, Roller, Sprayer |
|---|---|
| Thinner | Water |
| Application Methods | 5 - 10% (Brush); 10 - 20% (Air Spray); 0 - 10% (Airless Spray) |
| Drying Time Hard Dry (hour) | 1 |
| Drying Time Touch Dry (minute) | 30 |
| Recoating Interval (hour) | 2 |
| Recommended Dry Film Thickness (micron) | 30 - 40 |
| Theoretical Spread (m²/L/layer) | 11 - 13 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
WEATHERBOND adalah cat berkualitas tinggi dengan bahan dasar emulsi akrilik yang cocok untuk pemakaian eksterior. WEATHERBOND diformulasikan khusus dengan menggandakan kekuatan dan daya tahan terhadap cuaca ekstrim. Produk ini mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap kotoran, jamur, alga, pengelupasan dan alkali. Selain itu, cat ini mudah diaplikasikan dan menghasilkan permukaan yang halus, rata, memiliki daya sebar yang tinggi serta tidak mengandung timbal dan merkuri.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NIPPON%20PAINT%20Weatherbond%20Wall%20Paint%20(Cat%20Tembok)/g3P108040579-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
