Beli Ac Watt Meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Watt Meter Digital
    Mulai

    Rp919.900

    Fort Watt Meter Digital
    Deskripsi:
    AC Digital Watt meter, 1 Display x 4 digit 3P/3W, 415V.
  2. Fort Volt Meter AC Analog
    Mulai

    Rp63.900

    Fort Volt Meter AC Analog
    atribut:
    • Class: 1.5
  3. Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog
    Mulai

    Rp60.900

  4. KORI MS Type Length Meter-Standard
    Mulai

    Rp3.299.900

    KORI MS Type Length Meter-Standard
    atribut:
    • Measurement Range: 10cm to 9999.9m
    • Wheel Diameter (mm): 106.2
    • Mounting dimension (front/back x left/right x hole diameter): 47mm x 84mm x φ6mm (3 pieces)
  5. DV KWH Meter
    Mulai

    Rp289.900

    DV KWH Meter
    Deskripsi:
    Energy Meter.
    atribut:
    • Accuracy class: 1
    • Mounting: DIN Rail
  6. DV 1 Phase Digital Meter
    Mulai

    Rp269.900

    DV 1 Phase Digital Meter
    Deskripsi:
    Digital Panel Meter. Best Quality, Affordable Price.
    atribut:
    • Input: 1P2W
    • Measurement Type: Ampere
  7. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  8. TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handle
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 142
    • Dimension 2 (mm): 70
    • Dimension 3 (mm): 13
    • Dimension 4 (mm): 3
    • Dimension 5 (mm): 13
    • Material: PVC Handle
    • Size (V): 105-250
  9. Sharp Vacuum Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp939.900

    Sharp Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.
    atribut:
    • Nozzle: 2
    • Power (W): 400
    • Cable Length (m): 5
    • Voltage (V/Hz): 200-240/50
    • Bagged: Yes
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
  10. ABB Power Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    ABB Power Meter
    Deskripsi:
    M2M Basic Is A Power Meter
  11. Cawang Air Conditioner (AC) Pro
    Mulai

    Rp5.199.900

    Cawang Air Conditioner (AC) Pro
    Deskripsi:
    Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Add Refrigerant Gas (g/m): 10
    • Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
    • Pipe Length (m): 20
  12. CIC Volt Meter
    Mulai

    Rp109.900

    CIC Volt Meter
    Deskripsi:
    Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
  13. CIC Ampere Meter
    Mulai

    Rp98.900

    CIC Ampere Meter
    Deskripsi:
    Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
  14. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  15. Extech Digital Sound Level Meter
    Mulai

    Rp2.499.900

    Extech Digital Sound Level Meter
    Deskripsi:
    40-130dB Meter featuring large LCD display with analog bargraphThe 407730 sound level meter measures from 40 to 130dB with an accuracy of 2dB. The digital display offers a 0.1dB resolution and features a fast responding analog bar graph. User can choose
    atribut:
    • Sound Range: 40 to 130dB
    • Basic Accuracy: 2dB
    • Condenser Microphone: 0.5inch (12.7mm)
    • Dimensions: 230x57x44mm
  16. Fort AC-Axial Blower Fan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    Fort AC-Axial Blower Fan
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  17. Sharp Air Cooler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

Daftar Harga Ac Watt Meter Terbaru February 2026
Fort Watt Meter DigitalRp919.900
Fort Volt Meter AC AnalogRp63.900
Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC AnalogRp60.900
KORI MS Type Length Meter-StandardRp3.299.900
DV KWH MeterRp289.900
DV 1 Phase Digital MeterRp269.900
KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)Rp1.999.900
TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Rp41.900
Sharp Vacuum CleanerRp939.900
ABB Power MeterRp1.499.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)